Vaso de 1/2", en pulgadas

Ref.: 071513756
Ver todas las versiones

LLAVE DE VASO 12 ALLEN 12

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Norma: DIN 7422

- Versión: cromado, pulido/mate

- Entrada: 1/2” con ranura para bola de fijación

- Salida: Punta allen exterior en pulgadas, negro fosfatado

Longitud de hoja

20 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

CR
Más Información

Tipo de punta

Para hexágono interior
Más Información

Longitud

60 mm
Más Información

Diseño

Corto
Más Información

Accionamiento

1/2 pulgadas
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

22.5 mm
Más Información

Ancho de llave

1/2 pulgadas
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

96.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

071513756

Ficha Técnica

32408818.pdf