Llave de vaso para bujías de 1/2 pulg.

Ref.: 071551 48
Ver todas las versiones

LLAVE BUJIA C.IMAN 1/2",SW 18MM.

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Con imán lo que facilita el montaje y desmontaje de las bujías, incluso en sitios de difícil acceso

- Material: Cromo-Vanadio

Accionamiento externo

WS1/2
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso 2

25 mm
Más Información

Longitud

80 mm
Más Información

Profundidad de la llave de vaso

9 mm
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

25 mm
Más Información

Ancho de llave

18 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82041100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

144.800 g
Más Información

Ancho de llave en pulgadas

11/16 pulgadas
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

07155148

Ficha Técnica

32408816.pdf