LLANA ESTUCO 20X8

Ref.: 9500003808

LLANA ESTUCO 20X8

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Hoja rígida de acero Inoxidable

- Espesor 0,6 mm

- Mango Soft bi-componente sobre montura de aluminio

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

9500003808

Ficha Técnica

32409209.pdf