Punto intermitente mínimo |
200 °C |
Base química |
Aceite mineral con éster sintético |
Contenido |
1 l |
Grado de viscosidad |
10W-20 |
Vida útil desde la producción |
36 mes |
Densidad |
0.867 g/cm³ |
Peso del producto (por artículo) |
867.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0897402001 |
Ficha Técnica |
32406285.pdf |
Hoja de datos de seguridad |
03972886.PDF |