Material |
ABS/PC |
Flujo luminoso |
40 lm |
Clase de protección IP |
IP 67 |
Tipo de lámpara |
LED |
Alcance de iluminación |
67 m |
Longitud |
132 mm |
Color de la luz |
Blanco |
Enfoque ajustable |
No |
Peso de la base de apoyo |
3 g |
Anchura |
24 mm |
WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el |
5 |
Material de la carcasa |
Plástico |
Número de las baterías recargables/baterías |
2 Uds |
Batería recargable/designación de la batería |
Micro AAA; LR03; AM4 |
Número de LED |
1 Uds |
Código del sistema armonizado |
85131000000 |
Peso del producto (por artículo) |
36.000 g |
Altura |
22 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0827870312 |
Ficha Técnica |
32410985.pdf |