Olor/fragancia |
Alcohol |
Punto intermitente mínimo |
66 °C |
Base química |
Agua y alcohol |
Contenido |
5 l |
Color |
Azul |
Peso del contenido |
4.89 kg |
Vida útil desde la producción |
24 mes |
Densidad |
0.978 g/cm³ |
Peso del producto (por artículo) |
5.200 kg |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0892332803 |
Ficha Técnica |
32405845.pdf |
Hoja de datos de seguridad |
04001164.PDF |