Olor/fragancia |
Tipo disolvente |
Punto intermitente mínimo |
30 °C |
Base química |
Hidrocarburo |
Contenido |
300 ml |
Condiciones de densidad |
a 20°C |
Color |
Incoloro |
Vida útil desde la producción |
24 mes |
Densidad |
0.814 g/cm³ |
Código del sistema armonizado |
38119000900 |
Peso del producto (por artículo) |
329.416 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
5861112300 |
Ficha Técnica |
32406132.pdf |
Hoja de datos de seguridad |
04114772.PDF |