LIMPIADOR INTERIOR DE MOTOR 1 L

Ref.: 08931512
Ver todas las versiones

LIMPIADOR INTERIOR DE MOTOR 1 L

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Para la limpieza interior de motores y máquinas antes de realizar el cambio de aceite

- Elimina lodos, suciedades residuos

- Arrastra la suciedad del interior del motor de manera efectiva y rápida

- Mejora el rendimiento del motor y evita posibles averías por acumulación de suciedades y barro en el aceite

- No reseca las paredes del interior del motor

- Apto para todos los aceites tanto mineral, sintético y semi-sintéticos

- Se puede añadir en motores diesel y gasolina

Olor/fragancia

Aceite
Más Información

Punto intermitente mínimo

71 °C
Más Información

Base química

Mezcla de disolventes orgánicos
Más Información

Contenido

1 l
Más Información

Color

Ámbar
Más Información

Peso del contenido

824 g
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Densidad

0.824 g/cm³
Más Información

Peso del producto (por artículo)

880.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

08931512

Ficha Técnica

32405848.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!