Producto de limpieza para tubos de PVC

Ref.: 0892100104
Ver todas las versiones

LIMPIADOR-TUBERIA-PVC-1000ML

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Disolvente de limpieza especial de 1000 ml para tubería de PVC rígido

- Garantía de unión perfecta conjuntamente con el adhesivo de PVC Würth

- Desengrasante

- No ataca el PVC rígido



APLICACIONES:

- Adecuado para la limpieza de tuberías, accesorios de PVC sanitario, planchas PVC

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Punto intermitente mínimo

-5 °C
Más Información

Base química

Acetona
Más Información

Contenido

1000 ml
Más Información

Color

Incoloro
Más Información

Peso del contenido

1000 g
Más Información

Sin AOX

Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Densidad

0.79 g/cm³
Más Información

Peso del producto (por artículo)

800.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0892100104

Ficha Técnica

32405734.pdf

Hoja de datos de seguridad

04001098.PDF