Limpiador de llantas de aluminio intensivo

Ref.: 0890102600
Ver todas las versiones

LIMPIADOR DE LLANTAS INTENSIVO

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Para la limpieza de todo tipo de llantas y tapacubos de plástico

- Excepcional poder de limpieza gracias a su fórmula en gel

- No gotea

- El producto tiene un efecto óptimo

- Limpia suciedades tan adheridas como: polvo de los frenos, alquitrán y suciedad propia de la carretera

- Especialmente indicado para la limpieza de llantas de aleación de aluminio lacadas y de acero

- No ataca el caucho ni daña la pintura

- Puede actuar durante largo tiempo

- Olor agradable

- Biodegradable

- PH 12 en estado concentrado

- Libre de AOX y de silicona



APLICACIONES:

- Para la fácil limpieza de todo tipo de llantas, acero, pintadas, acero inoxidable y tapacubos de plástico

Biodegradable

Más Información

Olor/fragancia

Pino
Más Información

Punto intermitente mínimo

55 °C
Más Información

Base química

Tensioactivo acuoso y alcalino
Más Información

Contenido

25 l
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Peso del contenido

30 kg
Más Información

Sin AOX

Más Información

Vida útil desde la producción

36 mes
Más Información

Sin silicona

Más Información

Densidad

1.2 g/cm³
Más Información

Valor de pH

11
Más Información

Peso del producto (por artículo)

25000.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0890102600

Ficha Técnica

32405839.pdf

Ficha Técnica

530923480.pdf

Hoja de datos de seguridad

03967140.PDF