Limpiador para cristales activo

Ref.: 08902520
Ver todas las versiones

LIMPIACRISTALES-ACTIVO-20L

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Elimina del cristal los restos de insectos incrustados, excrementos de pájaros, hollín, barro, resina, nicotina y siliconas

- Óptima visualización de la conducción al eliminar el riesgo de deslumbramientos

por suciedad adherida al cristal

- Libre de siliconas

- Se puede utilizar en cristales, espejos y superficies pintadas

- No escurre en superficies verticales

Biodegradable

Más Información

Olor/fragancia

Limón
Más Información

Punto intermitente mínimo

30 °C
Más Información

Base química

Mezcla de disolventes orgánicos
Más Información

Contenido

20 l
Más Información

Contenedor

Bidón
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Incoloro
Más Información

Peso del contenido

19.4 kg
Más Información

Sin AOX

Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Sin silicona

Más Información

Densidad

0.97 g/cm³
Más Información

Valor de pH

Aprox. 10
Más Información

Código del sistema armonizado

34022090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

20000.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

08902520

Ficha Técnica

32405843.pdf

Ficha Técnica

530923480.pdf

Hoja de datos de seguridad

04195017.PDF

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!