Diseño |
Redondo |
Formulario |
E |
Corte de lima |
2 |
Diámetro |
10 mm |
DIN |
7261 |
Código del sistema armonizado |
82031000000 |
Peso del producto (por artículo) |
130.000 g |
Longitud de la hoja de lima |
250 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
07146151 |
Ficha Técnica |
32408864.pdf |