Lima redonda

Ref.: 071461 55
Ver todas las versiones

LIMA REDONDA FINA L:250 DIN 7261

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Consigue una superficie limpia de la pieza a tratar, con lo que ahorra

trabajos posteriores

- Por su composición de acero de alta calidad y por un endurecimiento especial, se consigue una larga duración de la lima

- Por su forma angular cónica se consigue un fuerte asiento de la lima en su mango

- Desbasta dependiendo del grano, dejando un buen acabado

- Aumenta la capacidad del limado en espacios de superficies reducidas

Diseño

Redondo
Más Información

Formulario

E
Más Información

Corte de lima

3
Más Información

Diámetro

10 mm
Más Información

DIN

7261
Más Información

Código del sistema armonizado

82031000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

126.000 g
Más Información

Longitud de la hoja de lima

250 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

07146155

Ficha Técnica

32408864.pdf