Anchura |
30 mm |
Formulario |
A |
Corte de lima |
2 |
Grosor |
6.7 mm |
DIN |
7261 |
Código del sistema armonizado |
82031000000 |
Peso del producto (por artículo) |
383.800 g |
Longitud de la hoja de lima |
300 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
07146108 |
Ficha Técnica |
32408863.pdf |