Anchura |
16 mm |
Formulario |
A |
Corte de lima |
2 |
Grosor |
4 mm |
DIN |
7261 |
Código del sistema armonizado |
82031000000 |
Peso del producto (por artículo) |
62.000 g |
Longitud de la hoja de lima |
150 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
07146105 |
Ficha Técnica |
32408863.pdf |