Hoja de lima para carrocero

Ref.: 071461 72
Ver todas las versiones

LIMA-PARA-CARROCERIA-12-DIENTES-L350MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Hoja de lima para carrocero

- Radiales por los dos lados, flexibles y fresadas

- Adaptables al soporte arriba explicado

- Desbatan dejando un acabado fino

Distancia entre orificios

325 mm
Más Información

Diseño

Radial medio
Más Información

Anchura

35 mm
Más Información

Formulario

Plano
Más Información

Dientes por unidad de longitud

12 pzas./in
Más Información

Código del sistema armonizado

82031000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

345.000 g
Más Información

Longitud de la hoja de lima

350 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

07146172

Ficha Técnica

32408866.pdf