XP LATERAL L500MM ALT.95 ALU DERECHA

Ref.: F090075348

XP LATERAL L500MM ALT.95 ALU DERECHA

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Altura 95 mm

- Un solo lateral vale para todas las guías Dynamic-XP 40 (de 275 hasta 550 mm)

- En perfi l de acero

- Para espesores de tablero de 16 mm

- Regulación excéntrica lateral ±1,5 mm sobre el lado derecho, el lado izquierdo se regula automáticamente

- Enganche frontal en Zamac, con fijación con clip sobre el lateral, y fijación con tornillos Ø 3,5 mm sobre el fronta

- Color: Gris Aluminio

- Los enganches delantero/trasero deben pedirse a parte y el lateral izquierdo Art Nº F090075347

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

696.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

F090075348

Ficha Técnica

32407140.pdf

Ficha Técnica

32407141.pdf

Ficha Técnica

32407160.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!