Longitud de hoja |
300 mm |
Grosor del filo de corte |
1.2 mm |
Longitud del mango |
114 mm |
Tipo de punta |
Ranura |
Longitud de la hoja en pulgadas |
12 in |
Ancho del filo de corte en pulgadas |
5/16 in |
Anchura del filo de corte |
8 mm |
Código del sistema armonizado |
82054000000 |
Peso del producto (por artículo) |
207.500 g |
Anchura de la empuñadura |
38 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
061326108 |
Ficha Técnica |
32408644.pdf |