Longitud de hoja |
300 mm |
Grosor del filo de corte |
0.8 mm |
Longitud del mango |
83 mm |
Tipo de punta |
Ranura |
Longitud de la hoja en pulgadas |
12 in |
Ancho del filo de corte en pulgadas |
5/32 in |
Anchura del filo de corte |
4 mm |
Código del sistema armonizado |
82054000000 |
Peso del producto (por artículo) |
59.000 g |
Anchura de la empuñadura |
27 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
061326104 |
Ficha Técnica |
32408644.pdf |