Punto intermitente mínimo |
23 °C |
Base química |
Pintura a base de resinas acrílicas |
Fuerza de agarre mínima |
5 min |
Condiciones de densidad |
a 20°C |
Tiempo de secado de polvo máximo |
2 min |
Color |
Roble, rústico |
Peso del contenido |
5 g |
Tiempo de secado de polvo mínimo |
1 min |
Temperatura de encendido |
270 °C |
Densidad |
0.9 g/cm³ |
Hidrosoluble |
No |
Condiciones de fuerza de agarre |
según la temperatura ambiente y el espesor de capa |
Condiciones de tiempo de secado de polvo |
según la temperatura ambiente y el espesor de capa |
Código del sistema armonizado |
34049000000 |
Peso del producto (por artículo) |
1.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0890403601 |
Ficha Técnica |
32406048.pdf |
Hoja de datos de seguridad |
03873196.PDF |