Tiza de marcar al aceite

Ref.: 09844004
Ver todas las versiones

LAPIZ CERA AZUL 12X120

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Forma hexagonal, sin funda

- Para madera, cartón, textiles, hierro caliente y frío

Longitud

120 mm
Más Información

Anchura

12 mm
Más Información

Color

Azul
Más Información

Código del sistema armonizado

96099090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

23.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

09844004

Ficha Técnica

32406042.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!