Lanza HDR 160 Premium

Ref.: 0701160003
Ver todas las versiones

LANZA-DE-INOX-PARA-HDR160

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

LANZA M22x1,5 – M18x1,5

Compatible con

HDR 160 Premium
Más Información

Longitud

380 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

84679900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

344.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0701160003

Ficha Técnica

32409678.pdf