Bombilla LED

Ref.: 0978300132
Ver todas las versiones

LED CLASSIC REG.3STEP 8,5W-2800K-E27

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Lámpara con regulador integrado de 3 niveles (3-Step Dimmer) que funciona mediante interruptores convencionales:
100%?60%?20%?100%

Características
- Alimentación: 220-240 VCA 50/60 Hz
- Portalámparas: E27
- Índice Reproducción Color: >80
- Blanco Cálido: 2800K
- Blanco Neutro: 4000K
- Ángulo emisión: 330º
- Vida útil: 25000 horas (L90)
- Temperatura servicio: -20ºC a +50ºC
- Ciclos ON/OFF: > 1000000
- Tiempo de encendido: <0,5s
- Chip Edison 2835
- Uso interior
- Garantía de 3 años, válida desde la fecha de factura (consultar documento “Condiciones de Garantía LED”)

Ventajas
- Sin efecto parpadeo, debido a su corriente constante, ayuda a mitigar la fatiga visual
- Alta calidad de intensidad de luz con un índice de reproducción del color >80
- No emite rayos UV ni infrarrojos, con un bajo índice de deslumbramiento
- La tecnología “3-Step dimmer” incorpora su propio regulador interno que permite la regulación de luminosidad por pasos, evitando el uso de costosos reguladores LED y toda posibilidad de incompatibilidad
- Cubierta de cristal que ofrece una mayor transparencia y diseño estructural ofreciendo un área de iluminación de 30º

Beneficios
- Sustitución de lámparas tradicionales incandescentes hasta aprox 75W, con un elevado ahorro energético y rápido retorno de la inversión
- Larga vida útil que reduce la frecuencia de cambio de lámparas tradicionales

Índice de reproducción mínimo del color (CRI)

80
Más Información

Flujo luminoso

810 lm
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

40 °C
Más Información

Longitud

112 mm
Más Información

Color de la luz

Blanco cálido (WW)
Más Información

Nivel de potencia

8.5 W
Más Información

Clase de eficiencia energética

A+
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-30 °C
Más Información

Ángulo de emisión de luz

330 grados
Más Información

Tensión nominal mínima

220 V/CA
Más Información

Diámetro

60 mm
Más Información

Designación del enchufe

E27
Más Información

Reemplaza la bombilla de filamentos/bombilla halógena con

60 W
Más Información

Vida útil de la iluminación

25000 h
Más Información

Temperatura de color

2800 K
Más Información

Tensión nominal

230 V/CA
Más Información

Código del sistema armonizado

94054090.00
Más Información

Peso del producto (por artículo)

45.000 g
Más Información

Atenuable

Sí, paso regulable
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0978300132

Ficha Técnica

32408261.pdf