902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

LAMPARA DE TRABAJO 56W CON ENCHUFES

Más vistas

Referencia: 0981250
Descripción
LAMPARA DE TRABAJO 56W CON ENCHUFES
Envio de 48h a 72h tras finalizar su pedido.

Disponibilidad: En existencias

Características técnicas

Descripción del producto

• Lámpara de 56 W de potencia, separados en un tubo fluorescente circular de 32 W y en un fluorescente compacto de 24 W.
• Lámpara para trabajos exteriores e interiores.
• Los 4 enchufes están protegidos contra salpicaduras. Soportan una potencia máxima total de 3400 W.
• Cable resistente de 5 m (XYMM-J·G1,5).
• Interruptor de encendido/apagado protegido mediante funda plástica.
• Protección antigolpes.
• Pie de lámpara regulable, lo que permite trabajar en posición vertical o inclinada.
• Posibilidad de fijación en soporte (trípode) o en paredes y techos.
• Dimensiones: 370x360x130 mm.
• IP 44

Ver más

Remitente:

Destinatario:

Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]