Lámina de bordeado

Ref.: 08935007
Ver todas las versiones

LAMINA PARA CONTORNEAR 128MM X 3,5M

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Lámina para contornear 128 mm

- Forma parte de CONJUNTO REPLAST Art Nº 08935000

Longitud

3.5 m
Más Información

Anchura

130 mm
Más Información

Vida útil desde la producción

0 mes
Más Información

Grosor

100 µm
Más Información

Código del sistema armonizado

39201025900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

43.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

08935007

Ficha Técnica

32406852.pdf

Ficha Técnica

32406853.pdf

Ficha Técnica

98375645.pdf