Pintura en spray Quattro

Ref.: 0893397350
Ver todas las versiones

LACA-QUATTRO-MB7350-GRIS-NOVA-400ML

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

3+1= Quattro
-Protección anticorrosiva
-Alto poder de cubrición
-Excelente capacidad de adhesión
-Alta flexibilidad
-Pintura en spray que forma una gruesa película altamente protectora de la corrosión con una alta capacidad de cubrición y de efecto satinado
Excelente capacidad de adhesión.
• Posibilidad de aplicación de una gruesa capa sin que se descuelgue la pintura o se produzcan goteos.
• Garantiza una gran resistencia a los agentes climatológicos y a los rayos U.V. No necesita una imprimación previa.
Lijable y repintable
• Puede ser lijada y repintada por cualquier otra pintura.
Alto poder de cubrición.
• Aplicando en finas capas conseguiremos un resultado óptimo.
• Económico de utilizar.
Alta flexibilidad.
• No se cuartea después de su secado.
• Gran resistencia al impacto y a la erosión.
Boquilla especial.
• Amplio abanico que permite aplicar más capas sin descuelgues a la vez que economizar gracias a un mayor aprovechamiento del producto.
• La boquilla especial está diseñada para evitar el atascamiento del producto un a vez acabada la aplicación.
Recomendación
Para resaltar el brillo de acabado en mas de un 30% mejorando la resistencia a los derivados del petróleo como gasolina, gasoil, grasas y aceites, aplicar el Spray de efecto brillante Art. Nº 0893 39, unos 15 minutos después de la aplicación de la laca a 20ºC.
El efecto brillante se verá una vez secado el producto totalmente.

Temperatura de procesamiento máxima para latas

25 °C
Más Información

Rendimiento (zona)

1.35 m²
Más Información

Tiempo de curado mínimo

24 h
Más Información

Base química

Resina alquídica
Más Información

Fuerza de agarre mínima

20 min
Más Información

Libre de CFC (gas combustible)

Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

25 °C
Más Información

Contenido

400 ml
Más Información

Diseño

Boquilla de ventilador
Más Información

Contenedor

Bote de aerosol
Más Información

Sin metales pesados

Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

entre 10°C y 35°C y máx. 60 % de humedad relativa
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Gris nova MB 7350
Más Información

Peso del contenido

335 g
Más Información

Sin plomo

Más Información

Sin AOX

Más Información

Condiciones de tiempo de curado

a 20°C
Más Información

Tasa de pulverización

14 g
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima para latas

20 °C
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Tiempo de secado de polvo

10 min
Más Información

Densidad

0.8 g/cm³
Más Información

Tiempo de curado máximo

24 h
Más Información

Tiempo mínimo de evaporación intermedia

3 min
Más Información

Nivel de brillo

Satín mate
Más Información

Condiciones de fuerza de agarre

a 20°C
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

10 °C
Más Información

Condiciones de tiempo de secado de polvo

a 20 °C, humedad relativa del 50%
Más Información

Código del sistema armonizado

32089091000
Más Información

Distancia máxima de pulverización

25 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

400.000 g
Más Información

Distancia de pulverización mínima

15 cm
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

100 °C
Más Información

Tiempo de evaporación mínimo

3 min
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0893397350

Ficha Técnica

32406036.pdf

Ficha Técnica

32406037.pdf

Hoja de datos de seguridad

04182795.PDF