Longitud |
180 mm |
Diámetro |
80 mm |
Código del sistema armonizado |
82055980000 |
Peso del producto (por artículo) |
306.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
069155210 |
Ficha Técnica |
32409084.pdf |