KIT 4 PATAS PARA MESA CROMADAS CON PIE REGULABLE

Referencia: 0683360050

Disponibilidad: Sin stock

Descripción del producto

• Altura: 720 mm.
• Pletinas de sujección de fundición de aluminio, atornillables a la parte inferior de la mesa.
• Patas fabricadas en acero.
• Pies regulables de plástico.
• Posibilidad de regulación + 30 mm.
• Para el transporte las patas se pueden desmontar sin ningún problema, desenroscando la parte de la pletina.
• Las patas tienen un tratamiento superficial de:
- cromo
- niquel satinado
- laca negra

Visión General Rápida

KIT 4 PATAS PARA MESA CROMADAS

KIT 4 PATAS PARA MESA CROMADAS CON PIE REGULABLE

Más vistas

KIT 4 PATAS PARA MESA CROMADAS CON PIE REGULABLE
Este sitio utiliza cookies. Al continuar navegando en este sitio, usted acepta el uso de cookies. Encuentre más información aquí.
x