Adhesivo + sellante elástico versátil en base PU para aplicaciones marinas Características - Adhesivo sellante monocomponente de alto rendimiento mecánico -Muy buena adherencia en una amplia gama de materiales -Elástico, amortigua vibraciones y ruido -Libre de COV´s y prácticamente sin olor -Certificado Marino BV 0062 Ventajas -Una vez seco se puede pintar y lijar amano o máquina -Las uniones son flexibles con capacidad de absorber vibraciones y dilataciones -Permite unir y sellar grandes piezas por su tiempo lento en formación piel Beneficio -Alta resistencia a los rayos UV, al envejecimiento y intemperie Aplicaciones Especialmente desarrollado para su uso en barcos y industria naval, en el sellado y unión ligera (no tipo estructural) en interior y exterior Cubre un amplio campo en la adhesión y sellado en la construcción, madera e industria en general expuesta a ambientes salinos Indicado en especial para pegar y estanqueizar diversos materiales como la madera, aluminio, polyester, PVC y metales
https://www.wurth.es/k-d-pu-marine-universal-negro-310ml462467KD-PU-MARINE-UNIVERSAL-NEGRO-310MLAdhesivo + sellante elástico versátil en base PU para aplicaciones marinas<br>Características<br>- Adhesivo sellante monocomponente de alto rendimiento mecánico<br>-Muy buena adherencia en una amplia gama de materiales<br>-Elástico, amortigua vibraciones y ruido<br>-Libre de COV´s y prácticamente sin olor<br>-Certificado Marino BV 0062<br>Ventajas<br>-Una vez seco se puede pintar y lijar amano o máquina<br>-Las uniones son flexibles con capacidad de absorber vibraciones y dilataciones<br>-Permite unir y sellar grandes piezas por su tiempo lento en formación piel<br>Beneficio<br>-Alta resistencia a los rayos UV, al envejecimiento y intemperie<br>Aplicaciones<br>Especialmente desarrollado para su uso en barcos y industria naval, en el sellado y unión ligera (no tipo estructural) en interior y exterior<br>Cubre un amplio campo en la adhesión y sellado en la construcción, madera e industria en general expuesta a ambientes salinos<br>Indicado en especial para pegar y estanqueizar diversos materiales como la madera, aluminio, polyester, PVC y metaleshttps://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/LANG_es/resolutions/category/78px/42143176.jpg0outofstock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/LANG_es/resolutions/normal/1250px/42143176.jpg4624244624264625514625532024-02-16T19:42:57+0000