Adhesivo estructural Bond and Seal

Ref.: 0890100185
Ver todas las versiones

PEGA-Y-SELLA-K+D-SAPELY-600-ML

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Adhesivo + sellante elástico en base de poliuretano (PU)
Adhesivo sellante monocomponente de alto rendimiento mecánico.
• Pega y estanqueiza a la vez. Las uniones son flexibles con capacidad de absorber vibraciones y dilataciones.
Es posible unir materiales de diferente naturaleza, siempre previa aplicación de la imprimación correspondiente para metal, plástico o madera.
• Con la preparación perfecta de las superficies, se consigue una adhesión y sellado según datos técnicos.
Se puede pintar una vez seco con la mayoría de pinturas, incluso con pinturas al agua.
• Buena adhesión de las pinturas en general sobre el producto.
Seco en su totalidad, se puede lijar a mano y a máquina.
• Permite retirar lijando, sobrantes de material con un acabado perfecto.
Indicado en especial para pegar y estanqueizar diversos materiales como: poliéster, metales (acero, acero inoxidable, galvanizado, prelacado, cataforésis, electrocincadas, etc..), aluminio, piezas metales no ferrosos, madera y derivados, cristal, numerosos materiales plásticos termoestables y termoplásticos (excepto PE, PP, PTFE), cemento armado, materiales de aislamiento, etc.
• Permite pegar materiales de diferente naturaleza con gran efectividad.
Certificado por ISEGA Nº Documento 41958 U 16, apto para uso en plantas de producción de alimentos, vehículos refrigerados y refrigeradores industriales

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Punto intermitente mínimo

70 °C
Más Información

Capacidad de elasticidad

10 %
Más Información

Condiciones de resistencia al desgarro

de acuerdo con DIN 53515
Más Información

Base química

Poliuretano monocomponente
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Condiciones de densidad

antes del endurecimiento, DIN 53479
Más Información

Color

Marrón claro
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

120 °C
Más Información

Alargamiento de ruptura

500 %
Más Información

Velocidad de curado completo

3 mm/d
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Sin silicona

Más Información

Temperatura de transición vítrea

-45 °C
Más Información

Resistencia mínima a la tracción

1.8 N/mm²
Más Información

Densidad

1.25 g/cm³
Más Información

Tiempo máximo de formación de piel

60 min
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Condiciones de endurecimiento/curado total

23 °C y humedad relativa del 50 %, curado por humedad
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

90 °C
Más Información

Cambio máximo de volumen

-5 %
Más Información

Condiciones de tiempo de formación de piel

a 23°C y una humedad relativa del 50%
Más Información

Resistividad a un volumen específico

10000000000 Ohm/cm
Más Información

Resistencia longitudinal mínima al desgarro

6 N/mm
Más Información

Tiempo mínimo de formación de piel

45 min
Más Información

Habilidad de compresión máxima

10 %
Más Información

Condiciones de resistividad a un volumen específico

de acuerdo con DIN 53482
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

35 °C
Más Información

Contenido

600 ml
Más Información

Contenedor

Bolsa
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 10°C a 25°C
Más Información

Condiciones de alargamiento de ruptura

de acuerdo con DIN 53504
Más Información

Peso del contenido

750 g
Más Información

Dureza Shore A

40
Más Información

Condiciones de resistencia a la tracción

de acuerdo con DIN 53504
Más Información

Condiciones de resistencia térmica/condiciones de temperatur

después de 8 horas
Más Información

Condiciones de temperatura de transición vítrea

de acuerdo con DIN 53445
Más Información

Código del sistema armonizado

35069100900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

746.100 g
Más Información

Resistencia a corto plazo contra

Aceites animales;Aceites minerales;Aceites vegetales;Combustibles;Grasa animal;Grasa vegetal
Más Información

Resistencia contra

Agua;Agua de cal;Agua salada;Aguas residuales públicas;Lejías suaves;Ácidos débiles
Más Información

ODU

0
Más Información

Declaración de conformidad ISEGA

182654460.pdf

Declaración de producto

579569433.pdf

Catálogo General

0890100185

Ficha Técnica

32405703.pdf

Ficha Técnica

32405704.pdf

Ficha Técnica

538274902.pdf

Hoja de datos de seguridad

04162020.PDF