Junta tórica, métrica

Ref.: 046801925
Ver todas las versiones

(J-TC)-ISO3601/1-B-NBR70-19,00X2,50

Descripción

- De Perbunan N (caucho nitrílico) PN 70 70+/- 5

- Resistencia a temperatura: De -35°C hasta +120°C

- Juntas de estanqueidad de reducido volumen, fáciles de montar y seguras

- Sirven para hermetizar componentes mecánicos móviles e inmóviles

- Resistentes a todos los aceites minerales, grasas lubricantes, gasolina, vapor, aire comprimido, ácidos débiles, etc

Material

NBR
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Dureza Shore A máxima

75
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-30 °C
Más Información

Diseño

Sistema métrico
Más Información

Color

Negro
Más Información

Diámetro nominal

19 mm
Más Información

Designación interna

AS-116
Más Información

Dureza Shore A

70 +/- 5
Más Información

Dureza Shore A mínima

65
Más Información

Grosor

2.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

40169300900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.440 g
Más Información

Diámetro interno

19 mm
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

100 °C
Más Información

ISO

3601-1
Más Información

ODU

0
Más Información