Juego de escudos para condena/roseta

Ref.: 0689105600

ESCUDO CONDENA INOX D35MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Material: acero inoxidable AISI 314

- Eje cuadradillo 6 mm

- Roseta Ø35mm y Ø53mm

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0689105600

Ficha Técnica

32407361.pdf

Ficha Técnica

32407367.pdf