Base química |
Resina de epoxi |
Temperatura de procesamiento máxima |
30 °C |
Contenido |
3 l |
Color |
Gris luminoso (gris brillante) |
Vida útil desde la producción |
24 mes |
Concentración de VOC (CH) |
456 g/l |
Temperatura de procesamiento mínima |
10 °C |
Peso del producto (por artículo) |
5.000 kg |
Tiempo de evaporación mínimo |
30 min |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0892104105 |
Hoja de datos de seguridad |
03921591.PDF |