902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Utensilios repostería

Utensilios repostería

4 artículo(s)

Establecer dirección descendente
  • PINCEL 60 MM SILICONTECH

    PINCEL 60 MM SILICONTECH

    Referencia: 6113240060
    • Pincel flexible de silicona 100% con mango de plástico de excelente calidad para el uso PROFESIONAL.
    • Resiste temperaturas severas desde -60ºC hasta 260ºC de calor.
    • Cerdas flexibles para pintar y extender sin romper ni arrastrar.
    • Ahorra producto al no absorber líquidos ni empaparse.
    • Forma ergonómica del mango para su perfecta sujeción con agujero para colgarlo.
    • La silicona hace que sea un producto higiénico de facil limpieza y desinfección.
    • Fabricado cumpliendo las normas de salud Pública e Higiene ya que no facilita la multiplicación bacteriana.
    • Respetuoso con el Medio Ambiente
    • Apto para uso alimentario.
    • Apto para lavavajillas.
  • SOBREBANDEJA MULTIUSOS 60x40

    SOBREBANDEJA MULTIUSOS 60x40

    Referencia: 6113400600
    • Sobrebandeja flexible de silicona 100% de excelente calidad para el uso PROFESIONAL.
    • Resiste temperaturas severas entre -60ºC y 230ºC de calor.
    • Sustituye a las hojas térmicas para evitar que se peguen los productos en las bandejas .
    • Múltiples utilidades como el manipulado de chocolates, coberturas de repostería y caramelizados .
    • Ayuda al enrollado de bizcochos como el brazo de gitano de forma fácil e higiénica.
    • La silicona se puede lavar directamente en el lavavajillas ahorrando tiempo al profesional.
    • Fabricadas cumpliendo las normas de salud Pública e Higiene ya que no facilita la multiplicación bacteriana..
    • Respetuoso con el Medio Ambiente.
    • Apto para uso alimentario.
    • Apto para lavavajillas
  • CARGAS PARA MONTADOR (10 UNIDADES)

    CARGAS PARA MONTADOR (10 UNIDADES)

    Referencia: 6113500110
    • Cápsulas de acero para montador de espumas.
    • Contenido de las cápsulas: N2O (óxido nitroso).
    • Capacidad de la cápsula: 10ml
    • Envasadas en caja de 10 cápsulas.
    • Aptas para el sector alimentario.
  • PINZA DE AGARRE SILICONTECH

    PINZA DE AGARRE SILICONTECH

    Referencia: 6124133001
    • Pinza de agarre flexible de silicona 100% de excelente calidad.
    • Resiste temperaturas severas hasta 300º C.
    • Aísla del contacto de líquidos hirviendo y objetos calientes.
    • Agarre antideslizante y fácil sujeción que evita que los utensilios de cocina y ollas resbalen.
    • Facilísimo y práctico enfundado con una sola mano que permite tener la otra mano ocupada.
    • Forma ergonómica de la empuñadura para su perfecta sujeción con agujero para colgarlo.
    • La silicona hace que sea un producto higiénico de fácil limpieza y desinfección.
    • Fabricadas cumpliendo las normas de salud Pública e Higiene ya que no facilita la multiplicación bacteriana.
    • Respetuoso con el Medio Ambiente.
    • Apto para uso alimentario.
    • Apto para lavavajillas

4 artículo(s)

Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]