902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Material de sala

Material de sala

30 artículo(s)

Establecer dirección descendente
  • PINZAS

    PINZAS

    Referencia: 6108005180-1
    -
  • MINI PAELLA ESMALTADA D20CM

    MINI PAELLA ESMALTADA D20CM

    Referencia: 6104200020
    • Mini paella esmaltada de excelente calidad y resistencia, para el uso PROFESIONAL.
    • Ideal para presentar todo tipo de tapas o aperitivos.
    • Borde redondeado para reforzar el chasis de la paella.
    • Dos asas unidas por micropuntos en los extremos, para un fácil manejo.
    • Varias medidas y capacidad según el uso que se requiera.
    - Ø 10 -> orientadas para aperitivos como: olivas, almendras, cacahuetes, etc.
    - Ø 15 -> orientadas para tapas como: ensaladilla rusa, croquetas, banderillas, etc.
    - Ø 20 -> orientadas para raciones individuales como: paella, fideua, huevos estrellados, etc.
    • Respetuosas con el Medio Ambiente
    • Apto para uso alimentario.
    • Apto para lavavajillas.
    • A pesar de estar más orientadas para presentaciones de alimentos, también pueden ser utilizadas par cocinar.
  • MINI PAELLA ESMALTADA

    MINI PAELLA ESMALTADA

    Referencia: 6104200114-1
    -
  • MINI SARTEN ESMALTADA CON ASAS D16CM

    MINI SARTEN ESMALTADA CON ASAS D16CM

    Referencia: 6104200116
    • Mini sartén esmaltada con asas de excelente calidad y resistencia, para el uso PROFESIONAL.
    • Ideal para presentar todo tipo de tapas o aperitivos.
    • Borde redondeado para reforzar el chasis de la paella.
    • Dos asas en los extremos, unidas por micropuntos y más elevadas para un fácil y cómodo manejo.
    • Varias medidas y capacidad según el uso que se requiera.
    - Ø 14 -> orientadas para tapas o aperitivos como: albóndigas, carne en salsa, champiñones, etc.
    - Ø 16 -> orientadas para tapas o apertitivos como: patatas bravas, caracoles, migas, etc.
    • Respetuosas con el Medio Ambiente
    • Apto para uso alimentario.
    • Apto para lavavajillas.
    • A pesar de estar más orientadas para presentaciones de alimentos, también pueden ser utilizadas par cocinar.
  • MULTI SOPORTE PARED

    MULTI SOPORTE PARED

    Referencia: 6110501001-1
    -
  • SOPORTE EXPOSITOR  PARA COPAS

    SOPORTE EXPOSITOR PARA COPAS

    Referencia: 6110501020
    • Soporte expositor de excelente calidad para uso PROFESIONAL.
    • Realizado con varas robustas de 6 mm de grosor de buena calidad y con acabado de Acero Cromado.
    • Seis barras micro soldadas para colgar cinco hileras de copas.
    • Aplicable para todo tipo de copas de pie.
    • Cómodoa y original manera de tener las copas disponibles de forma rápida.
    • Posibilidad de colgar de dos formas según si se cuelga en techo de armario o en la pared.
    • Incluye tornillos para su montaje.
  • PORTA CAMBIO INOXIDABLE CON PINZA

    PORTA CAMBIO INOXIDABLE CON PINZA

    Referencia: 61101050
    • Portacambios realizado en acero inoxidable 18/10.
    • Pinza flexible que soporta la factura y los billetes.
    • Apilable y ligero para su uso profesional.
    • Cantos pulidos para su mejor tacto.
    • Acabado pulido brillante.
    • Fabricado cumpliendo las normas de salud Pública e Higiene.
    • Respetuoso con el Medio Ambiente.
  • BANDEJA PORTACUBIERTOS G/N 1/1

    BANDEJA PORTACUBIERTOS G/N 1/1

    Referencia: 6110011100
    • Bandeja Portacubiertos realizados completamente en polipropileno.
    • Cuatro secciones para poder poner diferentes cubiertos.
    • Fondo redondeado para facilitar coger los cubiertos y la limpieza posterior.
    • Puntos de apoyo en la parte inferior para mantener la estabilidad.
    • Borde exterior redondeado para evitar cortes y obtener un tacto más agradable.
    • Color: Gris claro.
    • Dimensiones exteriores 530x325 mm.
    • Dimensiones de cada sección: 100x250x100 mm.
    • Fabricadas cumpliendo las normas de salud Pública e Higiene.
    • Respetuoso con el Medio Ambiente
  • JAMONERO VERTICAL WÜRTH

    JAMONERO VERTICAL WÜRTH

    Referencia: 6105325107
    • Jamonero para uso PROFESIONAL realizada en Polietileno de alta densidad HD-PE conforme a las normas CE y BGA en materia ali
    mentaria.
    • Cumple la normativa APPCC (Análisis de Puntos de Peligro y Control de Críticos).
    • “APPCC: Madera y materiales orgánicos no son aptos en sector alimentación”.
    • Los jamoneros Würth realizados con Polietileno de alta densidad HD-PE evitan la formación de astillas, acumulación de humedad y
    formación de bacterias. No ocurre lo mismo con los jamoneros de madera.
    • Espesor de la base de 25 mm para obtener mayor rigidez y estabilidad.
    • Dimensiones: 300 x200x 620 mm.
    • Acabado de los cantos y bordes del jamonero, redondeados, para evitar posibles daños.
    • Inserción a presión de cuatro tacos de material plástico antideslizante.
    • Barras de acero de diámetro 18mm. Con pieza móvil deslizante para adaptarse a cualquier tamaño de jamón.
    • Pinchos en la parte posterior y anterior para una perfecta sujeción de la pieza.
    • Apto para uso alimentario.
    • Apto para lavavajillas.
  • CUCHARA BATIDORA INOXIDABLE

    CUCHARA BATIDORA INOXIDABLE

    Referencia: 6111005002
    • Cucharita batidora monobloc acero inoxidable 18/10.
    • Taco metálico superior que facilita su sujeción.
    • Varilla de 18 cm que se adapta a todo tipo vasos mezcladores.
    • Acabado pulido brillante.
    • Fabricado cumpliendo las normas de salud Pública e Higiene.
    • Respetuoso con el Medio Ambiente.
  • PLACA RESERVADO INOXIDABLE CATALAN

    PLACA RESERVADO INOXIDABLE CATALAN

    Referencia: 61101102
    • Placa señalización RESERVADO fabricada en acero inoxidable 18/10 AISI 304.
    • Espesor: 0,8 mm
    • Robusta y ligera
    • Medidas standards para que sea apta en todas las mesas, barras de bar, mostradores, etc.
    • Placa escrita por ambos lados.
    • Disponible en tres idiomas: Español, Catalán e Inglés.
    • Apto para uso alimentario.
    • Apto para lavavajillas.
  • PLACA RESERVADO INOXIDABLE INGLES

    PLACA RESERVADO INOXIDABLE INGLES

    Referencia: 61101103
    • Placa señalización RESERVADO fabricada en acero inoxidable 18/10 AISI 304.
    • Espesor: 0,8 mm
    • Robusta y ligera
    • Medidas standards para que sea apta en todas las mesas, barras de bar, mostradores, etc.
    • Placa escrita por ambos lados.
    • Disponible en tres idiomas: Español, Catalán e Inglés.
    • Apto para uso alimentario.
    • Apto para lavavajillas.
  • PLACA RESERVADO INOXIDABLE ESPAÑOL

    PLACA RESERVADO INOXIDABLE ESPAÑOL

    Referencia: 61101101
    • Placa señalización RESERVADO fabricada en acero inoxidable 18/10 AISI 304.
    • Espesor: 0,8 mm
    • Robusta y ligera
    • Medidas standards para que sea apta en todas las mesas, barras de bar, mostradores, etc.
    • Placa escrita por ambos lados.
    • Disponible en tres idiomas: Español, Catalán e Inglés.
    • Apto para uso alimentario.
    • Apto para lavavajillas.
  • PORTATARJETAS INOXIDABLE

    PORTATARJETAS INOXIDABLE

    Referencia: 61101020
    • Portatarjetas realizado en acero inoxidable 18/10 AISI 304.
    • Realizado de una sola pieza sin soldaduras.
    • Espesor de 1 mm que le confiere una gran resistencia y evita su deformación.
    • Amplio ángulo para su mejor estabilidad.
    • Acabado pulido brillante.
    • Apto para uso alimentario.
    • Apto para lavavajillas.
  • MINI PAELLA ESMALTADA D15CM

    MINI PAELLA ESMALTADA D15CM

    Referencia: 6104200015
    • Mini paella esmaltada de excelente calidad y resistencia, para el uso PROFESIONAL.
    • Ideal para presentar todo tipo de tapas o aperitivos.
    • Borde redondeado para reforzar el chasis de la paella.
    • Dos asas unidas por micropuntos en los extremos, para un fácil manejo.
    • Varias medidas y capacidad según el uso que se requiera.
    - Ø 10 -> orientadas para aperitivos como: olivas, almendras, cacahuetes, etc.
    - Ø 15 -> orientadas para tapas como: ensaladilla rusa, croquetas, banderillas, etc.
    - Ø 20 -> orientadas para raciones individuales como: paella, fideua, huevos estrellados, etc.
    • Respetuosas con el Medio Ambiente
    • Apto para uso alimentario.
    • Apto para lavavajillas.
    • A pesar de estar más orientadas para presentaciones de alimentos, también pueden ser utilizadas par cocinar.
  • MINI PAELLA ESMALTADA D10CM

    MINI PAELLA ESMALTADA D10CM

    Referencia: 6104200010
    • Mini paella esmaltada de excelente calidad y resistencia, para el uso PROFESIONAL.
    • Ideal para presentar todo tipo de tapas o aperitivos.
    • Borde redondeado para reforzar el chasis de la paella.
    • Dos asas unidas por micropuntos en los extremos, para un fácil manejo.
    • Varias medidas y capacidad según el uso que se requiera.
    - Ø 10 -> orientadas para aperitivos como: olivas, almendras, cacahuetes, etc.
    - Ø 15 -> orientadas para tapas como: ensaladilla rusa, croquetas, banderillas, etc.
    - Ø 20 -> orientadas para raciones individuales como: paella, fideua, huevos estrellados, etc.
    • Respetuosas con el Medio Ambiente
    • Apto para uso alimentario.
    • Apto para lavavajillas.
    • A pesar de estar más orientadas para presentaciones de alimentos, también pueden ser utilizadas par cocinar.
  • PINZAS INOXIDABLE  CON ANILLAS 17CM

    PINZAS INOXIDABLE CON ANILLAS 17CM

    Referencia: 6108005170
    • Pinza de acero Inoxidable de excelente calidad para el uso PROFESIONAL.
    • Muelle reforzado para usos intensivos.
    • Remache del eje sobrepuesto para mayor resistencia y durabilidad.
    • Pulido brillante y perfiles rebajados para mayor vistosidad y presencia.
    • Apto para uso alimentario.
    • Apto para lavavajillas.
    “Para su mayor durabilidad y mantenimiento del brillo, recomendamos usar detergentes neutros y secar con cuidado tras el ciclo de
    lavado del lavavajillas.”
  • PINZA BUFFET INOXIDABLE  24 CM

    PINZA BUFFET INOXIDABLE 24 CM

    Referencia: 6108001240
    • Pinza realizada en acero inoxidable 18/10.
    • Unión de varilla remachada.
    • Muelle reforzado para su uso profesional.
    • Nervio central que refuerza la estructura.
    • Extremo diseñado en forma de ondas para asegurar la perfecta sujeción de los alimentos.
    • Acabado pulido brillante.
    • Fabricado cumpliendo las normas de salud Pública e Higiene.
    • Respetuoso con el Medio Ambiente.
  • PINZA BUFFET INOXIDABLE  29 CM

    PINZA BUFFET INOXIDABLE 29 CM

    Referencia: 6108001290
    • Pinza realizada en acero inoxidable 18/10.
    • Unión de varilla remachada.
    • Muelle reforzado para su uso profesional.
    • Nervio central que refuerza la estructura.
    • Extremo diseñado en forma de ondas para asegurar la perfecta sujeción de los alimentos.
    • Acabado pulido brillante.
    • Fabricado cumpliendo las normas de salud Pública e Higiene.
    • Respetuoso con el Medio Ambiente.
  • PALA RECOGE MIGAS INOXIDABLE

    PALA RECOGE MIGAS INOXIDABLE

    Referencia: 6108006002
    • Recogedor de migas profesional fabricada en acero inoxidable 18/10 AISI 304.
    • Todos sus bordes alzados para mejor soporte de las migas recogidas excepto uno de ellos por el cual poder recoger.
    • Recogedor de migas ideal para mesas con mantelería de tela en al cual entre servicio y servicio se requiere dejar perfecta y limpia.
    • Apta para uso alimentario.
    • Apta para el lavavajillas
  • PORTAINGREDIENTES INOXIDABLE  3 UNIDADES

    PORTAINGREDIENTES INOXIDABLE 3 UNIDADES

    Referencia: 6110001003
    • Portaingredientes realizado en acero inoxidable 18/10 de 2, 3 y 4 unidades.
    • Varias medidas según su utilización.
    • Bol desmontable para su perfecta limpieza y repasado.
    • Amplia base para su mejor estabilidad y así evitar el volcado.
    • Estructura de soporte realizada en varillas tubulares de 5 mm de espesor.
    • Acabado pulido brillante.
    • Fabricado cumpliendo las normas de salud Pública e Higiene.
    • Respetuoso con el Medio Ambiente.
  • SALSERA INOXIDABLE  0,20 L

    SALSERA INOXIDABLE 0,20 L

    Referencia: 6110002020
    • Salsera realizada en acero inoxidable 18/10 con asa trasera.
    • Asa soldada por puntos.
    • Amplia base para su mejor estabilidad y así evitar el volcado.
    • Diseño frontal que ayuda al vertido de la salsa evitando salpicaduras y goteos.
    • Acabado pulido brillante.
    • Fabricado cumpliendo las normas de salud Pública e Higiene.
    • Respetuoso con el Medio Ambiente.
  • CUBITERA INOXIDABLE  TIPO ENSALADERA 35 CM

    CUBITERA INOXIDABLE TIPO ENSALADERA 35 CM

    Referencia: 6110235250
    • Cubitera realizada en acero inoxidable 18/10. AISI 304 PS.
    • Canto vuelto para su mejor sujeción y transporte.
    • Amplia base para su mejor estabilidad y así evitar el volcado.
    • Gran cáliz para la exposición de varios tipos de botellas.
    • Acabado pulido brillante.
    • Fabricado cumpliendo las normas de salud Pública e Higiene.
    • Respetuoso con el Medio Ambiente.
  • PORTA CUBITERA INOXIDABLE  PARA MESA

    PORTA CUBITERA INOXIDABLE PARA MESA

    Referencia: 611020018
    • Soporte de mesa para cubitera realizado en acero inoxidable 18/10.
    • Varillas de 8 mm de espesor que le confieren una gran robustez.
    • Varillas de soporte sobredimensionadas para su perfecta sujeción y apoyo bajo la mesa.
    • Tacos de goma en los extremos para evitar su deslizamiento.
    • Puntos de soldadura reforzados para soportar un uso severo profesional.
    • Acabado pulido brillante.
    • Fabricado cumpliendo las normas de salud Pública e Higiene.
    • Respetuoso con el Medio Ambiente.
  • BROCHETAS INOXIDABLE  40 UNIDADES

    BROCHETAS INOXIDABLE 40 UNIDADES

    Referencia: 6110250010
    • Recambios para portabrochetas, 40 unidades.
    • Fabricado en Acero Inox 18/10. Sustituyendo totalmente la madera, eliminando las posibles astillas en la comida y la mala higiene de la madera.
    • Con punta semi afilada eficaz para pinchar los alimentos.
    • Posibilidad de servirlas directamente en el plato sin necesidad de usar el porta brochetas.
    • Apto para uso alimentario.
  • PORTA BROCHETAS INOXIDABLE

    PORTA BROCHETAS INOXIDABLE

    Referencia: 6110250001
    • Baras para brochetas de excelente calidad para uso PROFESIONAL.
    • Fabricado en Acero Inoxidable 18/10.
    • Presentación de brochetas de forma individual en varillas de acero.
    • La base del portabrochetas tiene forma circular y sirve como base para colocar el plato.
    • Incluye una brocheta para cada soporte.
    • Fabricado cumpliendo las normas de Salud Pública e Higiene.
    • Respetuoso con el Medio Ambiente.
  • BANDEJA CAMARERO ANTIDESLIZANTE MARRON

    BANDEJA CAMARERO ANTIDESLIZANTE MARRON

    Referencia: 6110000040
    • Bandeja para camarero profesional fabricada en fibra de vidrio.
    • Capa antideslizante superior de color marrón, para un gran sujeción de objetos.
    • Borde elevado anti-caídas, para máxima seguridad en los objetos a transportar.
    • Altamente resistente a roturas (a causa de objetos punzantes), caídas bruscas i/o cambios de forma por objetos pesados sobre ella.
    • Color elegante y sufrido ante posible suciedad de líquidos u otras sustancias.
    • Apta para uso alimentario
  • FUENTE OVAL INOXIDABLE BORDE VUELTO 40 CM

    FUENTE OVAL INOXIDABLE BORDE VUELTO 40 CM

    Referencia: 611004026
    • Fuente oval realizada en acero inoxidable 18/10.
    • Borde vuelto para reforzar la estructura y suavizar los cantos.
    • Ligera y manejable para su mayor comodidad de uso.
    • Ondulados laterales que ayudan a estabilizar las salsas sin que se viertan.
    • Acabado pulido satinado.
    • Fabricado cumpliendo las normas de salud Pública e Higiene.
    • Respetuoso con el medio ambiente.
  • MINI PAELLA ESMALTADA

    MINI PAELLA ESMALTADA

    Referencia: 6104200010-1
    -
  • PORTAMENUS INOXIDABLE

    PORTAMENUS INOXIDABLE

    Referencia: 61101030
    • Portamenús realizado en acero inoxidable 18/10.
    • Realizado de una sola pieza sin soldaduras.
    • Espesor de 1 mm que le confiere una gran resistencia y evita su deformación.
    • Amplia base que ayuda a soportar correctamente las tarjetas de menú.
    • Varias utilidades como indicador en mesas y expositores.
    • Acabado pulido brillante.
    • Fabricado cumpliendo las normas de salud Pública e Higiene.
    • Respetuoso con el Medio Ambiente.

30 artículo(s)

Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]