902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Máquinas de Servicio

Máquinas de Servicio

4 artículo(s)

Establecer dirección descendente
  • SECAMANOS AUTOMATICO  POWER LINE INOXIDABLE

    SECAMANOS AUTOMATICO POWER LINE INOXIDABLE

    Referencia: 6127100020
    • Útil para secar las manos en poco tiempo y de forma rápida y efectiva.
    • Tiene un sistema de proximidad: un puntero láser guía al cliente donde tiene que situar las manos para el secado.
    • Equipado con un motor de altas prestaciones que permite un uso continuado durante las 24h del día sin interrupción con un resultado inmejorable.
    • Circulación del aire a más de 165 Km/h con un caudal de más de 730 m³/h.
    • Circuito electrónico inteligente que reduce la temperatura de salida del aire en función del tiempo de secado a fin de que la sensación térmica sea la misma durante todo el proceso.
    • Preparado para actos vandálicos: interior con circuitos de autoprotección y su sensor de activación detiene el aparato si detecta una presión constante.
    • Ambos Power Line tienen la carcasa en Inox AISI 304, el modelo Inox con un acabado satinado y recubierto con una capa de barniz antihuellas, y el White, con un acabado de epoxy blanco brillante.
    • Ideal para un baño público ya que cumple la norma IP23 por el cual está protegido ante la caída vertical de agua.
    • Cumple las normas HACCP (Análisis de los Riesgos y el Control de los Puntos Críticos) por lo que se puede colocar en lugares donde se manipule alimentos.
    • Fabricado según la norma UNE-EN 60335 referente a la seguridad de aparatos electrodomésticos.
    • Incluye tacos y tornillos para colgar y llave Allen para los tornillos de seguridad.
  • SECAMANOS AUTOMATICO POWER LINE WHITE

    SECAMANOS AUTOMATICO POWER LINE WHITE

    Referencia: 6127100021
    • Útil para secar las manos en poco tiempo y de forma rápida y efectiva.
    • Tiene un sistema de proximidad: un puntero láser guía al cliente donde tiene que situar las manos para el secado.
    • Equipado con un motor de altas prestaciones que permite un uso continuado durante las 24h del día sin interrupción con un resultado inmejorable.
    • Circulación del aire a más de 165 Km/h con un caudal de más de 730 m³/h.
    • Circuito electrónico inteligente que reduce la temperatura de salida del aire en función del tiempo de secado a fin de que la sensación térmica sea la misma durante todo el proceso.
    • Preparado para actos vandálicos: interior con circuitos de autoprotección y su sensor de activación detiene el aparato si detecta una presión constante.
    • Ambos Power Line tienen la carcasa en Inox AISI 304, el modelo Inox con un acabado satinado y recubierto con una capa de barniz antihuellas, y el White, con un acabado de epoxy blanco brillante.
    • Ideal para un baño público ya que cumple la norma IP23 por el cual está protegido ante la caída vertical de agua.
    • Cumple las normas HACCP (Análisis de los Riesgos y el Control de los Puntos Críticos) por lo que se puede colocar en lugares
    donde se manipule alimentos.
    • Fabricado según la norma UNE-EN 60335 referente a la seguridad de aparatos electrodomésticos.
    • Incluye tacos y tornillos para colgar y llave Allen para los tornillos de seguridad.
  • SECAMANOS AUTOMATICO BUBBLE INOXIDABLE

    SECAMANOS AUTOMATICO BUBBLE INOXIDABLE

    Referencia: 6127100010
    • Empleo para secar las manos de poco tiempo y de forma rápida y efectiva.
    • Tiene un sistema de proximidad: se trata de un puntero láser que guía al cliente donde tiene que situar las manos para el secado.
    • Circulación de aire a más de 102 km/h con un caudal de más de 452 m3/h.
    • Circuito electrónico inteligente que empieza el secado a máxima potencia y va reduciendo, manteniendo una sensación térmica
    constante y consiguiendo un gran ahorro energético.
    • Diseño exclusivo de la boca de salida que realiza a su vez una aspiración creando un remolino de aire caliente y reduciendo la
    potencia eléctrica necesaria para elevar su temperatura.
    • Preparado para actos vandálicos: interior con circuitos de autoprotección y su sensor de activación detiene el apartado si detecta
    una presión constante.
    • Inox AISI 304 satinado que confiere una gran resistencia al impacto.
    • Ideal para un baño público ya que cumple la norma IP23 por el cual está protegido ante la caída vertical de agua.
    • Cumple las normas HACCP (Análisis de los Riesgos y el Control de los Puntos Críticos) por lo que se puede colocar en lugares donde
    se manipule alimentos.
    • Fabricado según la norma UNE-EN 60335 referente a la seguridad de aparatos electrodomésticos.
    • Incluye tacos y tres tronillos especiales con llave antivandálica para su instalación.
  • SECAMANOS AUTOMÁTICO POWER LINE

    SECAMANOS AUTOMÁTICO POWER LINE

    Referencia: 6127100020-1
    • Útil para secar las manos en poco tiempo y de forma rápida y efectiva.
    • Tiene un sistema de proximidad: un puntero láser guía al cliente donde tiene que situar las manos para el secado.
    • Equipado con un motor de altas prestaciones que permite un uso continuado durante las 24h del día sin interrupción con un resultado inmejorable.
    • Circulación del aire a más de 165 Km/h con un caudal de más de 730 m³/h.
    • Circuito electrónico inteligente que reduce la temperatura de salida del aire en función del tiempo de secado a fin de que la sensación térmica sea la misma durante todo el proceso.
    • Preparado para actos vandálicos: interior con circuitos de autoprotección y su sensor de activación detiene el aparato si detecta una presión constante.
    • Ambos Power Line tienen la carcasa en Inox AISI 304, el modelo Inox con un acabado satinado y recubierto con una capa de barniz antihuellas, y el White, con un acabado de epoxy blanco brillante.
    • Ideal para un baño público ya que cumple la norma IP23 por el cual está protegido ante la caída vertical de agua.
    • Cumple las normas HACCP (Análisis de los Riesgos y el Control de los Puntos Críticos) por lo que se puede colocar en lugares

4 artículo(s)

Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]