902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Máquinas de Sala

Máquinas de Sala

9 artículo(s)

Establecer dirección descendente
  • ATRAPAINSECTOS DECOR

    ATRAPAINSECTOS DECOR

    Referencia: 6126010005
    • Sistema de atrapa de insectos silencioso, eficaz y segura.
    • Consta de un tubo de luz actínica azul que atrae los insectos y una banda rígida de resina adhesiva donde quedan atrapados.
    • Banda adhesiva homologada para entornos alimentarios y no pierde propiedades de adherencia con el paso del tiempo.
    • Idóneo para entornos donde no está permitida la chispa eléctrica de los exterminadores de insectos tradicionales.
    • Diseño pensado para que sea adaptable estéticamente a todo tipo de ambientes como un elemento decorativo más.
    • La sustitución de la banda adhesiva es rápida y limpia.
    • La instalación de este aparato puede ser mural o sobre el soporte que viene incluido.
    • Area de cobertura del Mini Decor: en condiciones óptimas de día es de 60 m2 y de noche de 85 m2.
    • Area de cobertura del Decor: en condiciones óptimas de día es de 90 m2 y de noche de 130 m2.
  • ATRAPAINSECTOS MINI DECOR

    ATRAPAINSECTOS MINI DECOR

    Referencia: 6126010003
    • Sistema de atrapa de insectos silencioso, eficaz y seguro.
    • Consta de un tubo de luz actínica azul que atrae los insectos y una banda rígida de resina adhesiva donde quedan atrapados.
    • Banda adhesiva homologada para entornos alimentarios y no pierde propiedades de adherencia con el paso del tiempo.
    • Idóneo para entornos donde no está permitida la chispa eléctrica de los exterminadores de insectos tradicionales.
    • Diseño pensado para que sea adaptable estéticamente a todo tipo de ambientes como un elemento decorativo más.
    • La sustitución de la banda adhesiva es rápida y limpia.
    • La instalación de este aparato puede ser mural o sobre el soporte que viene incluido.
    • Area de cobertura del Mini Decor: en condiciones óptimas de día es de 60 m2 y de noche de 85 m2.
    • Area de cobertura del Decor: en condiciones óptimas de día es de 90 m2 y de noche de 130 m2.
  • RECAMBIO FILM PARA DECOR 4 UNIDADES

    RECAMBIO FILM PARA DECOR 4 UNIDADES

    Referencia: 6126010011
    • Recambio film para decor, 4 unidades
  • RECAMBIO FILM PARA MINI DECOR 4 UNIDADES

    RECAMBIO FILM PARA MINI DECOR 4 UNIDADES

    Referencia: 6126010010
    • Recambio film para Mini decor, 4 unidades
  • TUBO 11  W RECAMBIO MINI DECOR

    TUBO 11 W RECAMBIO MINI DECOR

    Referencia: 6126010020
    • Tubo 11W recambio Mini recor
  • TUBO 15 W RECAMBIO DECOR

    TUBO 15 W RECAMBIO DECOR

    Referencia: 6126010021
    • Tubo 15W recambio Deco
  • ATRAPAINSECTOS INOXIDABLE DECOR

    ATRAPAINSECTOS INOXIDABLE DECOR

    Referencia: 6126010008
    • Sistema atrapa de insectos silencioso, eficaz y seguro.
    • Consta de dos tubos de 20 W de luz actínica azul que atrae los insectos y una banda doble rígida de resina adhesiva donde quedan
    atrapados.
    • Banda adhesiva homologada para entornos alimentarios y no pierde propiedades de adherencia con el paso del tiempo.
    • Superficie de atracción de 0.2 m² que permite un mayor control de plagas de insectos voladores.
    • De Acero Inoxidable AISI 304 y policarbonato ignífugo que le da una estética profesional.
    • La situación en el centro del tubo le da una eficacia lumínica del aparato.
    • Idóneo para entornos donde no está permitida la chispa eléctrica de los exterminadores de insectos tradicionales.
    • Diseño pensado para que sea adaptable estéticamente a todo tipo de ambientes como un elemento decorativo más.
    • La sustitución de la banda adhesiva es rápida y limpia.
    • La instalación de este aparato se puede realizar en cualquier tipo de techos colgándolo sobre los soportes que vienen incluidos.
    • Su area de cobertura es, en condiciones óptimas, de día es de 185 m2 y de noche 250 m2.
  • RECAMBIO FILM PARA INOXIDABLE DECOR 4 UNIDADES

    RECAMBIO FILM PARA INOXIDABLE DECOR 4 UNIDADES

    Referencia: 6126010012
    • Film de recambio para Decor Inoxidable
  • TUBO 20 W RECAMBIO INOXIDABLE DECOR

    TUBO 20 W RECAMBIO INOXIDABLE DECOR

    Referencia: 6126010022
    • Tubo de 20W de recambio para Decor Inoxidable

9 artículo(s)

Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]