902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Máquinas

Máquinas

20 artículo(s)

Establecer dirección descendente
  • ATRAPAINSECTOS DECOR

    ATRAPAINSECTOS DECOR

    Referencia: 6126010005
    • Sistema de atrapa de insectos silencioso, eficaz y segura.
    • Consta de un tubo de luz actínica azul que atrae los insectos y una banda rígida de resina adhesiva donde quedan atrapados.
    • Banda adhesiva homologada para entornos alimentarios y no pierde propiedades de adherencia con el paso del tiempo.
    • Idóneo para entornos donde no está permitida la chispa eléctrica de los exterminadores de insectos tradicionales.
    • Diseño pensado para que sea adaptable estéticamente a todo tipo de ambientes como un elemento decorativo más.
    • La sustitución de la banda adhesiva es rápida y limpia.
    • La instalación de este aparato puede ser mural o sobre el soporte que viene incluido.
    • Area de cobertura del Mini Decor: en condiciones óptimas de día es de 60 m2 y de noche de 85 m2.
    • Area de cobertura del Decor: en condiciones óptimas de día es de 90 m2 y de noche de 130 m2.
  • SECAMANOS AUTOMATICO BUBBLE INOXIDABLE

    SECAMANOS AUTOMATICO BUBBLE INOXIDABLE

    Referencia: 6127100010
    • Empleo para secar las manos de poco tiempo y de forma rápida y efectiva.
    • Tiene un sistema de proximidad: se trata de un puntero láser que guía al cliente donde tiene que situar las manos para el secado.
    • Circulación de aire a más de 102 km/h con un caudal de más de 452 m3/h.
    • Circuito electrónico inteligente que empieza el secado a máxima potencia y va reduciendo, manteniendo una sensación térmica
    constante y consiguiendo un gran ahorro energético.
    • Diseño exclusivo de la boca de salida que realiza a su vez una aspiración creando un remolino de aire caliente y reduciendo la
    potencia eléctrica necesaria para elevar su temperatura.
    • Preparado para actos vandálicos: interior con circuitos de autoprotección y su sensor de activación detiene el apartado si detecta
    una presión constante.
    • Inox AISI 304 satinado que confiere una gran resistencia al impacto.
    • Ideal para un baño público ya que cumple la norma IP23 por el cual está protegido ante la caída vertical de agua.
    • Cumple las normas HACCP (Análisis de los Riesgos y el Control de los Puntos Críticos) por lo que se puede colocar en lugares donde
    se manipule alimentos.
    • Fabricado según la norma UNE-EN 60335 referente a la seguridad de aparatos electrodomésticos.
    • Incluye tacos y tres tronillos especiales con llave antivandálica para su instalación.
  • SECAMANOS AUTOMATICO POWER LINE WHITE

    SECAMANOS AUTOMATICO POWER LINE WHITE

    Referencia: 6127100021
    • Útil para secar las manos en poco tiempo y de forma rápida y efectiva.
    • Tiene un sistema de proximidad: un puntero láser guía al cliente donde tiene que situar las manos para el secado.
    • Equipado con un motor de altas prestaciones que permite un uso continuado durante las 24h del día sin interrupción con un resultado inmejorable.
    • Circulación del aire a más de 165 Km/h con un caudal de más de 730 m³/h.
    • Circuito electrónico inteligente que reduce la temperatura de salida del aire en función del tiempo de secado a fin de que la sensación térmica sea la misma durante todo el proceso.
    • Preparado para actos vandálicos: interior con circuitos de autoprotección y su sensor de activación detiene el aparato si detecta una presión constante.
    • Ambos Power Line tienen la carcasa en Inox AISI 304, el modelo Inox con un acabado satinado y recubierto con una capa de barniz antihuellas, y el White, con un acabado de epoxy blanco brillante.
    • Ideal para un baño público ya que cumple la norma IP23 por el cual está protegido ante la caída vertical de agua.
    • Cumple las normas HACCP (Análisis de los Riesgos y el Control de los Puntos Críticos) por lo que se puede colocar en lugares
    donde se manipule alimentos.
    • Fabricado según la norma UNE-EN 60335 referente a la seguridad de aparatos electrodomésticos.
    • Incluye tacos y tornillos para colgar y llave Allen para los tornillos de seguridad.
  • SECAMANOS AUTOMATICO  POWER LINE INOXIDABLE

    SECAMANOS AUTOMATICO POWER LINE INOXIDABLE

    Referencia: 6127100020
    • Útil para secar las manos en poco tiempo y de forma rápida y efectiva.
    • Tiene un sistema de proximidad: un puntero láser guía al cliente donde tiene que situar las manos para el secado.
    • Equipado con un motor de altas prestaciones que permite un uso continuado durante las 24h del día sin interrupción con un resultado inmejorable.
    • Circulación del aire a más de 165 Km/h con un caudal de más de 730 m³/h.
    • Circuito electrónico inteligente que reduce la temperatura de salida del aire en función del tiempo de secado a fin de que la sensación térmica sea la misma durante todo el proceso.
    • Preparado para actos vandálicos: interior con circuitos de autoprotección y su sensor de activación detiene el aparato si detecta una presión constante.
    • Ambos Power Line tienen la carcasa en Inox AISI 304, el modelo Inox con un acabado satinado y recubierto con una capa de barniz antihuellas, y el White, con un acabado de epoxy blanco brillante.
    • Ideal para un baño público ya que cumple la norma IP23 por el cual está protegido ante la caída vertical de agua.
    • Cumple las normas HACCP (Análisis de los Riesgos y el Control de los Puntos Críticos) por lo que se puede colocar en lugares donde se manipule alimentos.
    • Fabricado según la norma UNE-EN 60335 referente a la seguridad de aparatos electrodomésticos.
    • Incluye tacos y tornillos para colgar y llave Allen para los tornillos de seguridad.
  • TUBO 20 W RECAMBIO INOXIDABLE DECOR

    TUBO 20 W RECAMBIO INOXIDABLE DECOR

    Referencia: 6126010022
    • Tubo de 20W de recambio para Decor Inoxidable
  • RECAMBIO FILM PARA INOXIDABLE DECOR 4 UNIDADES

    RECAMBIO FILM PARA INOXIDABLE DECOR 4 UNIDADES

    Referencia: 6126010012
    • Film de recambio para Decor Inoxidable
  • ATRAPAINSECTOS INOXIDABLE DECOR

    ATRAPAINSECTOS INOXIDABLE DECOR

    Referencia: 6126010008
    • Sistema atrapa de insectos silencioso, eficaz y seguro.
    • Consta de dos tubos de 20 W de luz actínica azul que atrae los insectos y una banda doble rígida de resina adhesiva donde quedan
    atrapados.
    • Banda adhesiva homologada para entornos alimentarios y no pierde propiedades de adherencia con el paso del tiempo.
    • Superficie de atracción de 0.2 m² que permite un mayor control de plagas de insectos voladores.
    • De Acero Inoxidable AISI 304 y policarbonato ignífugo que le da una estética profesional.
    • La situación en el centro del tubo le da una eficacia lumínica del aparato.
    • Idóneo para entornos donde no está permitida la chispa eléctrica de los exterminadores de insectos tradicionales.
    • Diseño pensado para que sea adaptable estéticamente a todo tipo de ambientes como un elemento decorativo más.
    • La sustitución de la banda adhesiva es rápida y limpia.
    • La instalación de este aparato se puede realizar en cualquier tipo de techos colgándolo sobre los soportes que vienen incluidos.
    • Su area de cobertura es, en condiciones óptimas, de día es de 185 m2 y de noche 250 m2.
  • TUBO 15 W RECAMBIO DECOR

    TUBO 15 W RECAMBIO DECOR

    Referencia: 6126010021
    • Tubo 15W recambio Deco
  • TUBO 11  W RECAMBIO MINI DECOR

    TUBO 11 W RECAMBIO MINI DECOR

    Referencia: 6126010020
    • Tubo 11W recambio Mini recor
  • RECAMBIO FILM PARA MINI DECOR 4 UNIDADES

    RECAMBIO FILM PARA MINI DECOR 4 UNIDADES

    Referencia: 6126010010
    • Recambio film para Mini decor, 4 unidades
  • RECAMBIO FILM PARA DECOR 4 UNIDADES

    RECAMBIO FILM PARA DECOR 4 UNIDADES

    Referencia: 6126010011
    • Recambio film para decor, 4 unidades
  • ATRAPAINSECTOS MINI DECOR

    ATRAPAINSECTOS MINI DECOR

    Referencia: 6126010003
    • Sistema de atrapa de insectos silencioso, eficaz y seguro.
    • Consta de un tubo de luz actínica azul que atrae los insectos y una banda rígida de resina adhesiva donde quedan atrapados.
    • Banda adhesiva homologada para entornos alimentarios y no pierde propiedades de adherencia con el paso del tiempo.
    • Idóneo para entornos donde no está permitida la chispa eléctrica de los exterminadores de insectos tradicionales.
    • Diseño pensado para que sea adaptable estéticamente a todo tipo de ambientes como un elemento decorativo más.
    • La sustitución de la banda adhesiva es rápida y limpia.
    • La instalación de este aparato puede ser mural o sobre el soporte que viene incluido.
    • Area de cobertura del Mini Decor: en condiciones óptimas de día es de 60 m2 y de noche de 85 m2.
    • Area de cobertura del Decor: en condiciones óptimas de día es de 90 m2 y de noche de 130 m2.
  • RADIAL CABEZAL PLANO FKWS 9-125

    RADIAL CABEZAL PLANO FKWS 9-125

    Referencia: 57070002
    • Radial de Ø125 mm destinada al uso en lugares estrechos o de difícil acceso.
    • Ideal para el repaso de soldadura en ángulos interiores de hasta 43º.
    • Apta para corte y desbaste.
    • Suministrada en caja de cartón.

    Características
    • Cabezal plano.
    • Arranque suave y progresivo.
    • Botón bloqueo cambio de disco.
    • Tuerca rápida de cambio disco.
    • Visera orientable sin herramientas.
    • Mantiene la velocidad constante.
    • Protección electrónica en atascos.
    • Protección por sobrecalentamiento.
    • Protección antiarranque involuntario.

    Ventajas
    • Trabajo excelente en lugares donde la radial convencional toca con el cabezal.
    • Perfecta combinación con el disco laminado flexible.
    • Evita posturas extrañas al operario, reduciendo el cansancio y el riesgo de accidente.
    • Prevención de accidentes / bajas. Mayor productividad en trabajos por su rapidez y acabado.

    Garantía
    • 1 año de garantía, contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.
  • HIDROLIMPIADORA ALTA PRESIÓN HDR 185 POWER PLUS

    HIDROLIMPIADORA ALTA PRESIÓN HDR 185 POWER PLUS

    Referencia: 07011630
    • Hidrolimpiadora compacta con enrollador de alta presión y agua fría para trabajos de limpieza de intensidad entre media y alta.
    • Regulador de caudal/presión.
    • Permite ajustar el caudal y la presión de trabajo al tipo de limpieza a realizar.
    • Enrollador de manguera, ganchos para colocación de cable y accesorios.
    • Permite un fácil almacenamiento gracias al enrollador para recoger la manguera (reduciendo la posibilidad de accidentes) y los accesorios para el enrollado del cable eléctrico y la colocación de pistola y lanza.
    • Larga vida en servicio y consumo reducido.
    • Cuando el trabajo se interrumpe, gracias al sistema de parada automática al soltar el gatillo de la pistola, el corte de presión desconecta el aparato inmediatamente.
    • El alivio de presión sobre los componentes prolonga la vida útil de la bomba y reduce el consumo de agua y energía.
    • Pistones de acero inoxidable con bomba y conexiones del agua en latón.
    • Prolonga la vida útil y reducción del efecto de la corrosión. Disminuye las averías y mantenimientos.
    • Cambio rápido y sencillo del detergente y su dosificación.
    • La concentración y dilución del detergente se pueden graduar de forma rápida y sencilla gracias a la válvula dosificadora.
    • El tubo de aspiración del detergente se puede introducir en cualquier garrafa de detergente para su succión.
    • Pistola ergonómica.
    • Reduce la fatiga y el efecto de retroceso al limpiar.

    Garantía
    • 1 año de garantía contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.
  • HIDROLIMPIADORA DE ALTA PRESIÓN HDR 160 COMPACT

    HIDROLIMPIADORA DE ALTA PRESIÓN HDR 160 COMPACT

    Referencia: 07011610
    • Hidrolimpiadora compacta de alta presión de agua fría para trabajos de limpieza de intensidad media.
    • Excelente movilidad.
    • Diseño compacto y asa ajustable de aluminio para traslados y movimientos.
    • Larga vida en servicio y consumo reducido.
    • Cuando el trabajo se interrumpe, gracias al sistema de parada automática al soltar el gatillo de la pistola, el corte de presión desconecta el aparato inmediatamente.
    • El alivio de presión sobre los componentes prolonga la vida útil de la bomba y reduce el consumo de agua y energía.
    • Pistones de acero inoxidable con bomba y conexiones del agua en latón.
    • Prolonga la vida útil y reducción del efecto de la corrosión.
    • Disminuye las averías y mantenimientos.
    • Cambio rápido y sencillo del detergente y su dosificación
    • La concentración y dilución del detergente se pueden graduar de forma rápida y sencilla gracias a la válvula dosificadora.
    • El tubo de aspiración del detergente se pude introducir en cualquier garrafa de detergente para su succión.
    • Pistola ergonómica.
    • Reduce la fatiga y el efecto de retroceso al limpiar.
    • Ganchos para colocación de cable y accesorios
    • Permite un fácil almacenamiento gracias a los accesorios para el enrollado del cable eléctrico y la colocación de pistola y lanza.

    Garantía
    • 1 año de garantía contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.
  • PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA DSS 1/2” COMPACT

    PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA DSS 1/2” COMPACT

    Referencia: 57143020
    • La pistola más corta y ligera de la gama. Alto par de impacto para trabajos en mecánica general, motores, transmisiones, frenos,etc.
    • ¡NO APTA PARA CAMBIO DE NEUMÁTICOS!
    • Suministro en caja de cartón.

    Características
    • Compacta y ligera.
    • Carcasa de aluminio con mango en goma soft-grip.
    • Cambio de giro derecha – izquierda.
    • Regulable en 3 escalas para apriete.
    • Argolla superior para trabajos suspendidos.
    • Difusor en salida de aire por parte inferior.

    Ventajas
    • Potente y versátil para amplio tipo de trabajos en reparación y montaje.
    • Evita las manos frías y reduce las vibraciones.
    • Fácil acceso a lugares reducidos.

    Beneficios
    • Trabajos rápidos allí donde no llegan las demás pistolas de impacto por su tamaño.

    Garantía
    • 1 año de garantía contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.
  • MANGO AUXILIAR

    MANGO AUXILIAR

    Referencia: 0706647017
    Mango auxiliar.
  • COMPRESOR ELÉCTRICO K410-2 PORTÁTIL

    COMPRESOR ELÉCTRICO K410-2 PORTÁTIL

    Referencia: 07012410
    • Compresor portátil resistente.
    • Ideal para uso profesional en obra y taller.
    • Suministro en caja de cartón con tapón de seguridad en el depósito de aceite para transporte.

    Características
    • Regulador con manómetros y filtro.
    • Equipa 2 tomas de aire de conexión rápida.
    • Doble asa para agarre y transporte.
    • Ruedas de gran diámetro y apoyos de goma.
    • Protector del motor por sobrecarga.
    • Presostato con arranque suave.
    • Ventilador ancho y de grandes aspas.

    Ventajas
    • Fácil uso y movilidad en los usos más comunes de aire comprimido.
    • Larga vida para los componentes y el compresor en general.

    Beneficios
    • Menos averías y mantenimientos imprevistos.
    • Trabajos de limpieza y presuriza­ción más rápidos y eficientes.

    Garantía
    • 1 año de garantía contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.
  • SECAMANOS AUTOMÁTICO POWER LINE

    SECAMANOS AUTOMÁTICO POWER LINE

    Referencia: 6127100020-1
    • Útil para secar las manos en poco tiempo y de forma rápida y efectiva.
    • Tiene un sistema de proximidad: un puntero láser guía al cliente donde tiene que situar las manos para el secado.
    • Equipado con un motor de altas prestaciones que permite un uso continuado durante las 24h del día sin interrupción con un resultado inmejorable.
    • Circulación del aire a más de 165 Km/h con un caudal de más de 730 m³/h.
    • Circuito electrónico inteligente que reduce la temperatura de salida del aire en función del tiempo de secado a fin de que la sensación térmica sea la misma durante todo el proceso.
    • Preparado para actos vandálicos: interior con circuitos de autoprotección y su sensor de activación detiene el aparato si detecta una presión constante.
    • Ambos Power Line tienen la carcasa en Inox AISI 304, el modelo Inox con un acabado satinado y recubierto con una capa de barniz antihuellas, y el White, con un acabado de epoxy blanco brillante.
    • Ideal para un baño público ya que cumple la norma IP23 por el cual está protegido ante la caída vertical de agua.
    • Cumple las normas HACCP (Análisis de los Riesgos y el Control de los Puntos Críticos) por lo que se puede colocar en lugares
  • SURTIDO RADIAL 115 CON DISCO CARBURO

    SURTIDO RADIAL 115 CON DISCO CARBURO

    Referencia: 1989040177
    El surtido contiene:
    - 6 uds. Disco de corte carburo 115x2,0x22,23cm. Art. N.º 0667 410 112
    - 1 u. Radial 115mm EWS 8-115 Light. Art. N.º 5707 010 0

20 artículo(s)

Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]