902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Limpieza colectiva

Limpieza colectiva

10 artículo(s)

Establecer dirección descendente
  • DOSIFICADOR DE JABON SELECT

    DOSIFICADOR DE JABON SELECT

    Referencia: 6120900030
    • Permite una dosificación controlada del jabón.
    • Gatillo ergonómico antideslizante y reforzado para un uso intensivo.
    • Sistema de reposición del jabón sencillo, abriendo la parte frontal con la llave y añadiendo el jabón en el cartucho rellenable.
    • Llave de apertura incluída.
    • En la parte frontal tiene un visor por el cual se controla el consumo del jabón.
    • Material realizado en plástico ABS, muy resistente a los golpes, rayadas, etc.
    • Estructura preparada para soportar tirones y golpes, no se deforma ni se rompe.
    • Diseño original, con una línea totalmente diferente del clásico dispensador del mercado.
    • Moderno y selecto para quien quiera lucir en su baño o cocina originalidad, diseño e innovación.
    • Incluye tacos y tornillos para su instalación.
    • Ideal para usar nuestro Jabón de manos Perla Art. Nº 6120 000 001 y Jabón de manos Higienizante Art. Nº 6115 000 010.
  • KIT ANILLA + PEDAL PARA CONTENEDOR 120 L (NO INCLUYE EL CUBO)

    KIT ANILLA + PEDAL PARA CONTENEDOR 120 L (NO INCLUYE EL CUBO)

    Referencia: 6121005002
    • Este Kit es obligatorio en cocinas y zonas donde se manipulan alimentos puesto que no es higiénico tocarlo con las manos.
    • Para su situación en el exterior, no es obiligatorio que lleve pedal aunque es más práctico.
    •Este kit NO INCLUYE EL CUBO.
  • CONTENEDOR 120 L  CON CERTIFICACIÓN TUV

    CONTENEDOR 120 L CON CERTIFICACIÓN TUV

    Referencia: 6121005001
    • Contenedor con capacidad de 120 l y 60 kg de resistencia.
    • Material en polietileno de Alta Densidad, muy resistente a golpes y a temperaturas tanto altas como bajas.
    • Posee la Certificación TÜV (EN 840-1-5- 6) y cumple con las normas HACCP
    (Análisis de los Riesgos y el Control de los Puntos Críticos) por lo que puede utilizarse en espacios donde se manipule alimentos.
    • Contenedor de una sola pieza por lo que no hay peligro que pierda líquido o contenido por ninguna ranura interna.
    • La barra que mantiene las ruedas es maciza por lo que no hay peligro de que entre suciedad o agua y las ruedas son de goma macizas muy resistentes.
    • Práctico para hacer separación de residuos colocando un cartel con la especificación del tipo de residuo.
  • DISPENSADOR TOALLAS SECAMANOS EN Z SELECT

    DISPENSADOR TOALLAS SECAMANOS EN Z SELECT

    Referencia: 6120900010
    • Dispensador para papel secamanos plegadas en Z y C, con papel extraíble desde la parte inferior.
    • Abertura inferior que permite una dosificación controlada del papel en toallas, saliendo de una en una.
    • Fácil reposición del papel abriendo la tapa frontal con la llave, que viene incluída.
    • Visor frontal color fumé, gris transparente, que permite visualizar fácilmente el consumo de la toallas.
    • Material realizado con ABS Natural, muy resistente a los golpes, rayadas, etc.
    • Estructura preparada para soportar tirones y golpes, no se deforma ni se rompe.
    • Diseño original, con una línea totalmente diferente del clásico dispensador del mercado.
    • Moderno y selecto para quien desee lucir en sus cocinas y cuartos de baño originalidad, diseño y innovación.
    • Incluye tacos y tornillos para su instalación.
    • Ideal para usar nuestro papel secamanos plegado Z, Art. Nº 6120 810 010.
  • TOALLAS SECAMANOS PLEGADO EN Z 210 UNIDADES

    TOALLAS SECAMANOS PLEGADO EN Z 210 UNIDADES

    Referencia: 6120810010
    • Ideal para el ahorro de papel en cocinas y baños.
    • 100 % Celulosa Pura especial para alimentos.
    • 2 capas gofradas perfectamente unidas.
    • Gran resistencia al desgarre.
    • Altamente absorbente.
    • No contiene blanqueantes ni aditivos colorantes.
    • Adaptable a dispensadores de papel plegado Z o C.
    • Ideal para el dispensador “Select” que da un toque moderno allí donde se coloque. Art. Nº 6120 900 010.
  • DISPENSADOR PAPEL SECAMANOS MECHA  SELECT

    DISPENSADOR PAPEL SECAMANOS MECHA SELECT

    Referencia: 6120900001
    • Dispensador para papel secamanos de mecha, con papel extraíble desde la parte inferior.
    • Abertura inferior en forma de estrella que no permite la salida descontrolada del papel.
    • Fácil reposición del papel abriendo la tapa frontal con la llave, que viene incluída.
    • Visor frontal color fumé, gris transparente, que permite visualizar fácilmente la bobina.
    • Material realizado con ABS Natural, material muy resistente a los golpes, rayadas, etc.
    • Estructura preparada para soportar tirones y golpes, no se deforma ni se rompe.
    • Diseño original, con una línea totalmente diferente del clásico dispensador del mercado.
    • Moderno y selecto para quien desee lucir en sus cocinas y cuartos de baño originalidad, diseño e innovación.
    • Incluye tacos y tornillos para su instalación.
  • PAPEL SECAMANOS MECHA BLANCO

    PAPEL SECAMANOS MECHA BLANCO

    Referencia: 6120800025
    • Material compuesto de celulosa reciclada manteniendo el color blanco puro y respetando el medio ambiente.
    • Tiene 2 capas que están gofradas de los bordes.
    • Formado por 450 servicios precortados y con tamaño del servicio 33 cm x 21 cm.
    • Tiene un gramaje de 19.5 gr/m² que lo hace más absorbente y resistente.
    • Mandril de cartón extraíble en espiral para que pueda ser colocado en expositor vertical.
    • Ideal para el dispensador “Select” de papel mecha que le da un toque moderno allí donde se coloque Art. Nº 6120 900 001.
    • Adaptable a todo tipo de expositores.
    • Peso: 1,28 kg.
  • PAPEL SECAMANOS MECHA AZUL

    PAPEL SECAMANOS MECHA AZUL

    Referencia: 6120800020
    • 100 % Celulosa pura especial para alimentos.
    • El color azul evita que se confunda con los alimentos en caso de caer en ellos ya que es rápidamente detectable a diferencia del blanco, que se tiñe y se confunde.
    • 2 capas gofradas perfectamente unidas.
    • 420 servicios precortados.
    • Tamaño del servicio 38 cm x 22 cm.
    • Gran resistencia al desgarramiento.
    • Altamente absorbente de aguas, aceites y grasas.
    • Mandril de cartón extraíble en espiral para colocarlo en expositor vertical.
    • Ideal para el Dispensador “Select” de papel mecha que le da un toque moderno allí donde se coloque Art. Nº 6120 900 001.
    • Adaptable a todo tipo de expositores.
    • Peso: 1,30 kg.
  • BAYETA MICROFIBRA GREY-DRY

    BAYETA MICROFIBRA GREY-DRY

    Referencia: 6123800110
    • Medidas del rollo 50cm x 30m.
    • Bayeta compuesta por micro-fi lamentos 30% poliamida y 70% poliéster.
    • En seco capturan y absorben las partículas de polvo, y ligeramente húmedas, eliminan facilmente la grasa y la suciedad difícil.
    • Impresionante capacidad de absorción de líquidos y grasas.
    • Adecuada para superfi cies frágiles porque no raya, no se deshilacha, mantiene su forma y es muy resistente al rasgado.
    • No deja pelusa, lo que la hace ideal para sacar brillo a copas y cuberterías o limpiar cristales.
    • Pueden lavarse a 60ºC sin perder sus propiedades, lo que supone un ahorro real de recursos y una protección para el medio ambiente.
    • Certifi cada para estar en contacto con los alimentos.
    • Atención: al lavarla no utilizar suavizante ni lejía.
    • Color gris, adaptable a todo tipo de superfi cies (estanterías, muebles, etc.) para dejar objetos escurriendo (copas, platos, etc.).
    • Rollo con PRE CORTE en cada servicio para un uso sencillo y rápido cada 75 cm.
    • Longitud de bayeta ideal para el repaso de copas con una sola bayeta y las dos manos.

    APLICACIONES:
    • Ideal para la limpieza de superficies de trabajo, suelos, ventanas, espejos, acero inoxidable, madera, etc... Para sacar
  • TOALLAS SECAMANOS PLEGADO ECO V 200 UNIDADES

    TOALLAS SECAMANOS PLEGADO ECO V 200 UNIDADES

    Referencia: 6120810011
    • Ideal para el ahorro de papel en cocinas y baños.
    • 100 % Celulosa Pura especial para alimentos.
    • Doble capa con unión microgofrada en los bordes.
    • Gran resistencia al desgarre.
    • Altamente absorbente.
    • No contiene blanqueantes ni aditivos colorantes.
    • Adaptable a dispensadores de papel plegado V, Z o C.
    • Ideal para el dispensador “Select” que da un toque moderno allí donde se coloque. Art. Nº 6120 900 010.

    APLICACIONES:
    • Para el secado de las manos así como de todo tipo de superficies húmedas ya sea de agua, aceite, etc, como encimeras, vitrinas
    expositoras, etc.

10 artículo(s)

Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]