902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Tijeras de cocina

Tijeras de cocina

2 artículo(s)

Establecer dirección descendente
  • TIJERA PROFESIONAL PARA AVES WURTH

    TIJERA PROFESIONAL PARA AVES WURTH

    Referencia: 6106410910
    • Tijera aves realizada en acero forjado en caliente para uso profesional.
    • Calidad del acero: acero inoxidable AISI 420 y AISI 421.
    • Fabricación mediante forja en caliente.
    • Dureza de la hoja HRC 56 Rockwell y acabado de hoja satinada.
    • Hoja dentada para facilitar el corte y separación.
    • Mango con grabado antideslizante.
    • Eje central reforzado para aplicaciones de corte severas.
    • Mueca en la hoja para ayudar a partir huesos.
    • Muelle extraíble para facilitar su limpieza y desinfección.
    • Broche de seguridad para cerrar las hojas de corte evitando posibles pinchazos y cortes.
    • Apto para uso alimentario.
    • Apto para lavavajillas.
  • TIJERAS PROFESIONAL WURTH 8

    TIJERAS PROFESIONAL WURTH 8

    Referencia: 6106400800
    • Tijera realizada en acero forjado en caliente con mango ergonómico para el uso PROFESIONAL.
    • Calidad del acero: acero inoxidable AISI 420 y AISI 421.
    • Fabricación mediante forja en caliente.
    • Dureza de la hoja HRC 60 Rockwell y acabado de hoja brillante.
    • Hoja dentada para facilitar el corte y separación.
    • Mango esmaltado.
    • Eje central reforzado para aplicaciones de corte severas y con posibilidad de ajustarlo en caso de obertura de las hojas.
    • Mango ergonómico para su mayor comodidad en usos prolongados.
    • Apto para uso alimentario.
    • Apto para lavavajillas.

2 artículo(s)

Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]