902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Bandejas Aluminio

Bandejas Aluminio

15 artículo(s)

Establecer dirección descendente
  • BANDEJA ALUMINIO PARA POLLO

    BANDEJA ALUMINIO PARA POLLO

    Referencia: 6123100022-1
    -
  • BANDEJA ALUMINIO 24 CANELONES 200 UNIDADES

    BANDEJA ALUMINIO 24 CANELONES 200 UNIDADES

    Referencia: 6123100038
    • Bandeja de aluminio.
    • Grosor del aluminio de 0,08 mm.
    • Orientada para transportar o cocinar al horno raciones de:
    canelones, lasaña, pimientos asados, patatas asadas, etc.
    • Bandeja para 5ó 6 raciones, según comida.
    • Temperatura min./máx.: -40ºC/+600ºC.
    • Capacidad: 2.450 cm3.
  • BANDEJA ALUMINIO  15 CANELONES 400 UNIDADES

    BANDEJA ALUMINIO 15 CANELONES 400 UNIDADES

    Referencia: 6123100036
    • Bandeja de aluminio.
    • Grosor del aluminio de 0,08 mm.
    • Orientada para transportar o cocinar al horno raciones de:
    canelones, patatas bravas, embutidos, tartas dulces, carnes a
    la brasa, etc.
    • Bandeja para 3 ó 4 raciones, según comida.
    • Temperatura min./máx.: -40ºC/+600ºC.
    • Capacidad: 1.500 cm3.
  • BANDEJA ALUMINIO  12 CANELONES 800 UNIDADES

    BANDEJA ALUMINIO 12 CANELONES 800 UNIDADES

    Referencia: 6123100034
    • Bandeja de aluminio.
    • Grosor del aluminio de 0,06 mm.
    • Orientada para transportar o cocinar al horno raciones de:
    canelones, macarrones, lasaña, paella, fideua, etc.
    • Bandeja para 2ó 3 raciones, según comida.
    • Temperatura min./máx.: -40ºC/+600ºC.
    • Capacidad: 1.100 cm3
  • BANDEJA ALUMINIO  6 CANELONES 800 UNIDADES

    BANDEJA ALUMINIO 6 CANELONES 800 UNIDADES

    Referencia: 6123100032
    • Bandeja de aluminio.
    • Grosor del aluminio de 0,06 mm.
    • Orientada para transportar o cocinar al horno raciones indivi
    duales de: canelones, albóndigas, lomo en salsa, salpicón, etc.
    • Bandeja para 1ó 2 raciones, según comida.
    • Temperatura min./máx.: -40ºC/+600ºC.
    • Capacidad: 650 cm3
  • BANDEJA ALUMINIO 3 CANELONES 800 UNIDADES

    BANDEJA ALUMINIO 3 CANELONES 800 UNIDADES

    Referencia: 6123100030
    • Bandeja de aluminio.
    • Grosor del aluminio de 0,05 mm.
    • Orientada para transportar o cocinar al horno raciones individuales
    de: canelones, ensaladilla rusa, croquetas, etc.
    • Bandeja para 1 ración, según comida.
    • Temperatura min./máx.: -40ºC/+600ºC.
    • Capacidad: 395 cm3.
  • BANDEJA ALUMINIO  PARA CANELONES
  • TAPA CARTON BANDEJA POLLO OVAL 50 UNIDADES

    TAPA CARTON BANDEJA POLLO OVAL 50 UNIDADES

    Referencia: 6123100122
    • Tapa cartón para bandeja de pollo ovalada.
    • 50 unidades.
  • TAPA CARTON BANDEJA POLLO ALTA 50 UNIDADES

    TAPA CARTON BANDEJA POLLO ALTA 50 UNIDADES

    Referencia: 6123100121
    • Tapa cartón para bandeja de pollo alta
    • 50 unidades
  • TAPA CARTON BANDEJA POLLO BAJA 50 UNIDADES

    TAPA CARTON BANDEJA POLLO BAJA 50 UNIDADES

    Referencia: 6123100120
    • Tapa cartón para bandeja de pollo baja
    • 50 unidades
  • TAPA CARTON BANDEJA POLLO

    TAPA CARTON BANDEJA POLLO

    Referencia: 6123100120-1
    -
  • BANDEJA AL UNIDADES MINIO POLLO OVALADA 600 UNIDADES

    BANDEJA AL UNIDADES MINIO POLLO OVALADA 600 UNIDADES

    Referencia: 6123100022
    • Bandeja de aluminio.
    • Grosor del aluminio de 0,05 mm.
    • Orientada para transportar o cocinar al horno: pollo asado, platos con salsas, ensaladas, etc.
    • Borde superior especial para la perfecta colocación y sujeción de su tapa correspondiente.
    • La tapa cierra por completo el envase para conservar al máximo los sabores y temperaturas.
    • Tapa de cartón, con dorso de plastificado con polietileno para conseguir un mejor cierre hermético y evitar posibles derrames de aceite o salsas.
    • Temperatura min./máx. bandeja: -40ºC/+600ºC.
    • Capacidad: 2.600 cm3.
  • BANDEJA AL UNIDADES MINIO POLLO REDONDA ALTA 500 UNIDADES

    BANDEJA AL UNIDADES MINIO POLLO REDONDA ALTA 500 UNIDADES

    Referencia: 6123100021
    • Bandeja de aluminio.
    • Grosor del aluminio de 0,05 mm.
    • Orientada para transportar o cocinar al horno: pollo asado,
    platos con salsas, ensaladas, etc.
    • Borde superior especial para la perfecta colocación y sujeción
    de su tapa correspondiente.
    • La tapa cierra por completo el envase para conservar al máximo los sabores y temperaturas.
    • Tapa de cartón, con dorso plastificado con polietileno para
    conseguir un mejor cierre hermético y evitar posibles derrames
    de aceite o salsas.
    • Temperatura min./máx. bandeja: -40ºC/+600ºC.
    • Capacidad: 1.900 cm3.
  • BANDEJA AL UNIDADES MINIO POLLO REDONDA BAJA 600 UNIDADES

    BANDEJA AL UNIDADES MINIO POLLO REDONDA BAJA 600 UNIDADES

    Referencia: 6123100020
    • Bandeja de aluminio.
    • Grosor del aluminio de 0,05 mm.
    • Orientada para transportar o cocinar al horno: pollo asado, platos con salsas, ensaladas, etc.
    • Borde superior especial para la perfecta colocación y sujeción de su tapa correspondiente.
    • La tapa cierra por completo el envase para conservar al máximo los sabores y temperaturas.
    • Tapa de cartón, con dorso plastificado con polietileno para conseguir un mejor cierre hermético y evitar posibles derrames de aceite o salsas.
    • Temperatura mín./máx. bandeja: -40ºC/+600ºC.
    • Capacidad: 1.420 cm3.
  • BANDEJA EMBUTIDA PERFORADA

    BANDEJA EMBUTIDA PERFORADA

    Referencia: 6113000200
    • Bandeja de Aluminio de excelente calidad y robustez para el uno PROFESIONAL.
    • Aluminio puro 99,5% extra fuerte. Excelente conductividad térmica.
    • Estructura de perfil REFORZADO especialmente para el uso en panaderías industriales en hornos y carros.
    • Cantos de doble borde con acabado en dobladillo para añadir robustez y rigidez.
    • Chapa micro-perforada sin rebabas con agujeros de Ø 2 mm y 1,2 mm de espesor.

    APLICACIONES:
    • Para todo tipo de cocciones en hornos de 60x40, ideal para bollerías, dulcces, pan,cocas, etc…

15 artículo(s)

Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]