902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Afiladores

Afiladores

5 artículo(s)

Establecer dirección descendente
  • AFILADORES

    AFILADORES

    Referencia: 6106412305-1
    -
  • CHAIRA OVAL DE DIAMANTES 30 CM

    CHAIRA OVAL DE DIAMANTES 30 CM

    Referencia: 6106412305
    • Chaira realizado en ACERO INOXIDABLE 18/10 para el uso profesional.
    • Superficie ovalada que permite mayor contacto con la hoja para su mejor afilado.
    • Realizada con partículas de diamantes que aseguran un afilado óptimo del borde de la hoja.
    • El extremo final de la hoja es sumamente fino para un afilado fino y duradero.
    • Hoja realizada con 2 millones de granos de diamante.
    • Anilla en el mango para su colgado.
    • Mango realizado de polipropileno negro.
    • Apto para uso alimentario.
    • Recomendada para afilar hojas muy desgastadas.
  • CHAIRA OVAL WURTH 30 CM

    CHAIRA OVAL WURTH 30 CM

    Referencia: 6106412300
    • Chaira realizado en acero al CARBONO para el uso profesional.
    • Calidad del acero: acero carbono imantado.
    • Fabricación mediante forja y acabado en cromo duro.
    • Dureza HRC 64 Rockwell.
    • Superficie ovalada que permite mayor contacto con la hoja para su mejor afilado.
    • Realizada en carbono para obtener mayor duración y menor peso.
    • Anilla en el mango para su colgado.
    • Mango realizado de polipropileno negro.
    • Punta magnetizada para adaptar todas las posibles virutas de acero que se desprendan de la hoja que se esté afilando.
    • Apto para uso alimentario.
  • CHAIRA REDONDA DE CERAMICA 24,5 CM

    CHAIRA REDONDA DE CERAMICA 24,5 CM

    Referencia: 6106413302
    • Chaira realizado en Aluminio y Cerámica para el uso profesional.
    • Superficie redonda para el afilado tradicional de la hoja.
    • Fabricado en color azul para un mejor aguante ante las virutas de acero producida en el afilado.
    • Peso más ligero para un trabajo continuo.
    • Anilla en el mango para su colgado.
    • Mango realizado con cachas de polipropileno negro.
    • Apto para uso alimentario.
    • Recomendada para afilar hojas más desgastadas.
  • AFILADOR DE CERAMICA WURTH

    AFILADOR DE CERAMICA WURTH

    Referencia: 6106414000
    • Afilador de cerámica de excelente calidad y resistencia, para el uso PROFESIONAL.
    • Compuesto por dos piedras redondas de rubí sintético, que permiten afilar en ambos sentidos (para adelante o adelante/atrás).
    • Diseñado para un grado de dureza 9.
    • Se pueden afilar todo tipo de hojas de acero como: cuchillos, hojas de corte, etc. Excepto hojas de cerámica.
    • El cuerpo del afilador es muy resistente, y está compuesto de 4 tacos anti-deslizantes en la parte inferior para mejorar la sujeción y proteger la superficie donde trabajamos.
    • Diseño de agarre para ambas manos y con protección ante posibles cortes.
    • Fácil manejo, medidas reducidas con grandes prestaciones.
    • Fácil limpieza, directamente se puede meter en el lavavajillas.

5 artículo(s)

Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]