902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Varios

Varios

2 artículo(s)

Establecer dirección descendente
  • PINZA ROMPEMARISCOS INOXIDABLE  SATINADO

    PINZA ROMPEMARISCOS INOXIDABLE SATINADO

    Referencia: 6106411020
    • Pinza rompemarisco realizada en acero inoxidable para uso profesional.
    • Calidad del acero: acero inoxidable AISI 420 y AISI 421, acabado satinado.
    • Medidas de la pinza: 20 cm = 8 pulgadas.
    • Parte interior de la pinza dentada para un mejor agarre de la pieza a romper.
    • Extremo de la pinza más fino para poder introducirse mejor en las piezas de marisco.
    • Mangos ligeramente rectangulares y cantos pulidos para un mejor agarre.
    • Pinza fabricada de una sola pieza y unida por un remache.
    • Apto para uso alimentario.
    • Apto para lavavajillas.
    “Para su mayor durabilidad y mantenimiento del brillo, recomendamos usar detergentes neutros y secar con cuidado tras el ciclo de lavado del lavavajillas”.
  • PINZA CASCANUECES INOXIDABLE  SATINADO

    PINZA CASCANUECES INOXIDABLE SATINADO

    Referencia: 6106411100
    • Pinza cascanueces y rompe mariscos realizada en acero inoxidable para uso profesional.
    • Calidad del acero: acero inoxidable AISI 420 y AISI 421, acabado satinado.
    • Medidas de la pinza: 18,5 cm = 8 pulgadas.
    • Parte interior de la pinza dentada para un mejor agarre de la pinza a romper.
    • Mangos ligeramente rectangulares y cantos pulidos par un mejor agarre.
    • Pinza fabricada de una sola pieza y unida por su parte superior.
    • Gran obertura para romper piezas de diferentes medidas.
    • Apto para uso alimentario.
    • Apto para lavavajillas.
    “Para su mayor durabilidad y mantenimiento del brillo, recomendamos usar detergentes neutros y secar con cuidado tras el ciclo de lavado del lavavajillas”.

2 artículo(s)

Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]