902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Cubetas Gastronorm

Cubetas Gastronorm

63 artículo(s)

Página:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Establecer dirección descendente
  • GASTRONORM WURTH INOX 150 MM 1/6

    GASTRONORM WURTH INOX 150 MM 1/6

    Referencia: 6107016150
    • Cubeta Gastronorm acero Inoxidable 18/10 AISI 304 PS de excelente calidad para uso profesional.
    • Borde superior nervado, que refuerza la estructura, para evitar su deformación debido a calentamientos y golpeos durante su uso diario.
    • Perfiles pulidos para evitar cortes en las manos durante su manipulación.
    • Pulido interior y exterior acabado satinado semi mate.
    • Permite conservar, guardar, cocer, exponer y servir todo tipo de alimentos.
    • Fondo radial que facilita las tareas de limpieza.
    • Dimensiones: 265x162 mm.
    • Fabricadas cumpliendo las normas de salud Pública e Higiene.
    • Respetuoso con el Medio Ambiente.
  • GASTRONORM WURTH INOX 40 MM 1/4

    GASTRONORM WURTH INOX 40 MM 1/4

    Referencia: 6107014040
    • Cubeta Gastronorm acero Inoxidable 18/10 AISI 304 PS de excelente calidad para uso profesional.
    • Borde superior nervado, que refuerza la estructura, para evitar su deformación debido a calentamientos y golpeos durante su uso diario.
    • Perfiles pulidos para evitar cortes en las manos durante su manipulación.
    • Pulido interior y exterior acabado satinado semi mate.
    • Permite conservar, guardar, cocer, exponer y servir todo tipo de alimentos.
    • Fondo radial que facilita las tareas de limpieza.
    • Dimensiones: 265x162 mm.
    • Fabricadas cumpliendo las normas de salud Pública e Higiene.
    • Respetuoso con el Medio Ambiente.
  • GASTRONORM WURTH INOXIDABLE  65MM 2/1

    GASTRONORM WURTH INOXIDABLE 65MM 2/1

    Referencia: 6107021065
    • Cubeta GASTRONORM de acero Inoxidable 18/10 AISI 304 PS de excelente calidad para el uso PROFESIONAL.
    • Compatible con todo tipo de hornos vaporeras con sistema GATRONORM.
    • Borde superior nervado, que refuerza la estructura, para evitar su deformación debido a calentamientos y golpeos durante su uso
    diario.
    • Perfiles pulidos para evitar cortes en las manos durante su manipulación.
    • Pulido interior y exterior acabado satinado Semi Mate.
    • Permite conservar, guardar, cocer, exponer y servir todo tipo de alimentos.
    • Fondo radial que facilita las tares de limpieza.
    • Dimensiones: 650 x 530 mm.
    • Fabricada cumpliendo las normas de salud Pública e Higiene.
    • Respetuoso con el medio ambiente.

63 artículo(s)