902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Hostelería

Hostelería

655 artículo(s)

Página:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Establecer dirección descendente
  • ALCUZA INOXIDABLE  1 L

    ALCUZA INOXIDABLE 1 L

    Referencia: 6105120100
    • Alcuza de acero Inoxidable 18/10 de excelente calidad para el uso PROFESIONAL.
    • Asas de acero inoxidable 18/10 soldadas por puntos para su uso intensivo profesional.
    • Pulido exterior acabado satinado Brillante.
    • Tapa en la parte superior con eje para evitar su pérdida.
    • Parte cónica reforzada con angular soldado para evitar deformaciones y roturas.
    • Fondo plano de mayores dimensiones para una mayor estabilidad durante su uso.
    • Fabricada cumpliendo las normas de salud Pública e Higiene.
    • Respetuoso con el Medio Ambiente
  • ESPATULA TRIANGULAR MONOBLOCK 10 cm

    ESPATULA TRIANGULAR MONOBLOCK 10 cm

    Referencia: 6106820100
    • Espátula realizada en acero Inoxidable Molibdeno Vanadio Templado de máxima calidad.
    • Hoja rígida e irrompible de gran duración.
    • Mango realizado con cachas de Polietileno remachadas de gran resistencia.
    • Frontal perfilado para mejor raspado.
    • Espesor de hoja de 1,5 mm que le confiere una gran resistencia.
    • Apto para uso alimentario.
    • Apto para lavavajillas.
    “Para su mayor durabilidad y mantenimiento del brillo, recomendamos usar detergentes neutros y secar con cuidado tras el ciclo de lavado del lavavajillas.”
  • RECOGE INGREDIENTES INOXIDABLE

    RECOGE INGREDIENTES INOXIDABLE

    Referencia: 6105200010
    • Recoge-Ingredientes realizado en Acero Inoxidable Molibdeno Vanadio de máxima calidad.
    • Medida especial, para poder abarcar de una sola vez el máximo de ingredientes posibles a recoger.
    • Parte de sujeción semi-curvada para mayor agarre y reforzar la estructura.
    • El canto delantero rebajado facilita recoger todo tipo de ingredientes en cualquier superficie.
    • Todos los cantos pulidos y las esquinas redondeadas para evitar posibles cortes.
    • Diseño especial, para poder colocarlo bajo la tabla de corte sin ocupar espacio.
    • Espesor de la plancha 1 mm.
    • Apto para uso alimentario.
    • Apto para lavavajillas.
    “Para su mayor durabilidad y mantenimiento del brillo, recomendamos usar detergentes neutros y secar con cuidado tras el ciclo de lavado del lavavajllas”.
  • CORTA MASA

    CORTA MASA

    Referencia: 6106810000
    • Corta masa realizada en acero Inoxidable Molibdeno Vanadio Templado de máxima calidad.
    • Su hoja templada le permite una gran flexibilidad y durabilidad en los trabajos más exigentes.
    • Su forma ergonómica permite coger con fuerza su empuñadura.
    • Hoja flexible e irrompible de gran duración.
    • Zona de corte ampliada para mayor superficie de corte.
    • Mango realizado en Polietileno remachado de gran resistencia.
    • Gran ligereza y alta resistencia.
    • Apto para uso alimentario.
    • Apto para lavavajillas.
    “Para su mayor durabilidad y mantenimiento del brillo, recomendamos usar detergentes neutros y secar con cuidado tras el ciclo de lavado del lavavajillas.”
  • PINZA RECOGELAMINAS

    PINZA RECOGELAMINAS

    Referencia: 6106810100
    • Pinza de acero inoxidable 18/8 AISI 430.
    • Tiene una forma ergonómica que facilita su agarre y manipulación.
    • Útil para recoger los filetes al ser cortados por la máquina de corte así como embutido, queso, etc.
    • Pinza práctica para utilizarla en los bufets para servirse el embutido.
    • Muy manejable por sus pequeñas dimensiones y peso ligero.
    • Bisagra reforzada par un uso continuo y cerrado perfecto.
    • Estructura reforzada para aguantar diferentes presiones manuales y poder recoger todo tipo de láminas.
    • Amplia obertura para recoger todo tipo de grosores de láminas.
  • MULTI  BLADE PINCHA CARNE

    MULTI BLADE PINCHA CARNE

    Referencia: 6106811008
    • Utensilio de cocina para cortar los nervios y tendones de la carne, lo cual permite que ésta no se encoja o arrugue al cocinarla y
    quede más tierna.
    • Utensilio compuesto por múltiples pinchos afilados de acero inoxidable 18/8 y protegidos con una pinza movible de polietileno, que
    sirve de punto de apoyo en la carne y de tope para los pinchos.
    • Amplia base de pinchos para abarcar una amplia superficie de carne en cada uso.
    • Con mango ergonómico de polipropileno rojo que no tiñe y muy cómodo para manejarlo.
    • Incluye tapa para proteger los pinchos y evitar riesgos de cortes o pinchazos, mientras no le estemos dando uso.
    • Indicado para las carnicerías que deseen dar un valor añadido a su servicio, vendiendo carne ya pinchada, lista para cocinar.
    • Útil para todo tipo de restaurantes, bares, carnicerías y lugares donde ofrecen servicio de cocina.
  • PINZAS INOXIDABLE PARA BANDEJAS DE HORNO

    PINZAS INOXIDABLE PARA BANDEJAS DE HORNO

    Referencia: 6108005190
    • Pinza de acero inoxidable de excelente calidad para el uso profesional.
    • Muelle reforzado para usos continuos e intensivos.
    • Pinza ligera y robusta para un uso profesional y intensivo especialmente indicada para sacar bandejas del horno
    • Bordes redondeados anti-cortes, para un inmejorable agarre manual y en la bandeja.
    • Resistente a temperaturas hasta 240ºC.
    • Apta para uso alimentario.
    • Apta para el lavavajillas.
  • SALVAMANTEL IMANTADO SILICONTECH D:17CM

    SALVAMANTEL IMANTADO SILICONTECH D:17CM

    Referencia: 6105504170
    • Salvamantel de silicona 100% de excelente calidad para el uso PROFESIONAL.
    • Resiste temperaturas severas desde -60ºC hasta 300ºC de calor.
    • Diferentes diámetros con 4 puntos imantados que se pegan a la base de los recipientes metálicos que se imanten.
    • La superficie lisa y la flexibilidad de la silicona hace que también se quede pegado a las superficies de cristal y cerámicas sin
    necesidad de utilizar las manos. Se despega tirando suavemente de su asa de colgado.
    • Permite transportar al mismo tiempo el recipiente y el salvamantel evitando accidentes.
    • La silicona hace que sea un producto higiénico de fácil limpieza y desinfección.
    • Fabricado cumpliendo las normas de salud Pública e Higiene ya que no facilita la multiplicación bacteriana.
    • Respetuoso con el Medio Ambiente.
    • Apto para uso alimentario.
    • Apto para lavavajillas.
    • No apto para el microondas con los imanes.
  • TABLAS DE CORTE

    TABLAS DE CORTE

    Referencia: 6105230201-1
    -
  • TABLA DE CORTE 300X200X20MM BLANCA

    TABLA DE CORTE 300X200X20MM BLANCA

    Referencia: 6105230201
    • Tabla de corte para uso PROFESIONAL realizada en Polietileno de alta densidad HD-PE conforme a las normas CE y BGA en materia
    alimentaria
    • Cumplen la normativa APPCC (Análisis de Puntos de Peligro y Control de Críticos) "APPCC: Madera y materiales orgánicos no
    son aptos en sector alimentación"
    • Las tablas Würth realizadas con Polietileno de alta densidad HD-PE evitan la formación de astillas, acumulación de humedad y forma
    ción de bacterias. No ocurre lo mismo con las tablas de madera.
    • Espesor de la tabla de 20 mm para obtener mayor rigidez y menos deformaciones.
    • Acabado de los cantos y bordes de la tabla redondeados para evitar posibles daños.
    • Inserción a presión de cuatro tacos de material plástico antideslizante.
    • Mayor estabilidad, precisión en el corte y menor efecto rebote gracias a la existencia de los tacos evitando así el contacto directo de
    la tabla con el soporte.
    • Apto para uso alimentario.
    • Apto para lavavajillas.
  • TABLA DE CORTE 400X300X20MM AMARILLA

    TABLA DE CORTE 400X300X20MM AMARILLA

    Referencia: 6105240303
    • Tabla de corte para uso PROFESIONAL realizada en Polietileno de alta densidad HD-PE conforme a las normas CE y BGA en mate-ria
    alimentaria.
    • Cumplen la normativa APPCC (Análisis de Puntos de Peligro y Control de Críticos) "APPCC: Madera y materiales orgánicos no son
    aptos en sector alimentación".
    • Las tablas Würth realizadas con Polietileno de alta densidad HD-PE evitan la formación de astillas, acumulación de humedad y forma
    ción de bacterias. No ocurre lo mismo con las tablas de madera.
    • Espesor de la tabla de 20 mm para obtener mayor rigidez y menos deformaciones.
    • Acabado de los cantos y bordes de la tabla redondeados para evitar posibles daños.
    • Inserción a presión de cuatro tacos de material plástico antideslizante.
    • Mayor estabilidad, precisión en el corte y menor efecto rebote gracias a la existencia de los tacos evitando así el contacto directo de
    la tabla con el soporte.
    • Apto para uso alimentario.
    • Apto para lavavajillas.
  • TABLA DE CORTE 400X300X20MM AZUL

    TABLA DE CORTE 400X300X20MM AZUL

    Referencia: 6105240304
    • Tabla de corte para uso PROFESIONAL realizada en Polietileno de alta densidad HD-PE conforme a las normas CE y BGA en mate-ria
    alimentaria.
    • Cumplen la normativa APPCC (Análisis de Puntos de Peligro y Control de Críticos) "APPCC: Madera y materiales orgánicos no son
    aptos en sector alimentación".
    • Las tablas Würth realizadas con Polietileno de alta densidad HD-PE evitan la formación de astillas, acumulación de humedad y forma
    ción de bacterias. No ocurre lo mismo con las tablas de madera.
    • Espesor de la tabla de 20 mm para obtener mayor rigidez y menos deformaciones.
    • Acabado de los cantos y bordes de la tabla redondeados para evitar posibles daños.
    • Inserción a presión de cuatro tacos de material plástico antideslizante.
    • Mayor estabilidad, precisión en el corte y menor efecto rebote gracias a la existencia de los tacos evitando así el contacto directo de
    la tabla con el soporte.
    • Apto para uso alimentario.
    • Apto para lavavajillas.
  • ESPATULA 2 NIVELES CUADRADA MONOBLOCK

    ESPATULA 2 NIVELES CUADRADA MONOBLOCK

    Referencia: 6106803105
    • Espátula de acero Inoxidable Molibdeno Vanadio de máxima calidad.
    • Su forma ergonómica, y dos niveles, permite recoger bien los alimentos.
    • Base reforzada con lados rebajados para su mejor inserción.
    • Hoja irrompible de gran duración y alta robustez.
    • Mango con cachas de Polietileno remachadas de gran resistencia.
    • Espesor de hoja de 2 mm.
    • Apto para uso alimentario.
    • Apto para lavavajillas.
    “Para su mayor durabilidad y mantenimiento del brillo, recomendamos usar detergentes neutros y secar con cuidado tras el ciclo de lavado del lavavajillas.”
  • ESPATULA 2 NIVELES MONOBLOCK

    ESPATULA 2 NIVELES MONOBLOCK

    Referencia: 6106802250
    • Espátula realizada en acero Inoxidable Molibdeno Vanadio Templado de máxima calidad.
    • Su hoja templada le permite una gran flexibilidad y durabilidad en los trabajos más exigentes.
    • Su forma ergonómica permite recoger bien los productos.
    • Hoja flexible e irrompible de gran duración para un trabajo más cómodo.
    • Hoja realizada en una sola pieza (MONOBLOCK).
    • Mango realizado con cachas de Polietileno remachadas de gran resistencia.
    • Espesor de hoja de 1 mm.
    • Su punta redondeada permite recoger con facilidad los alimentos.
    • Codo reforzado para asegurar su rigidez.
    • Apto para uso alimentario.
    • Apto para lavavajillas.
    “Para su mayor durabilidad y mantenimiento del brillo, recomendamos usar detergentes neutros y secar con cuidado tras el ciclo de lavado del lavavajillas.”
  • RACIONADOR DE HELADO INOX 56MM

    RACIONADOR DE HELADO INOX 56MM

    Referencia: 6110420056
    • Racionador de helado realizado en acero inoxidable 18/10 con asa trasera.
    • Su sistema dentado mueve la guillotina que permite separar el helado del dispensador.
    • Muelle central reforzado que permite su uso intensivo profesional.
    • Movimiento de varilla con tope anterior y posterior.
    • Acabado pulido brillante.
    • Fabricado cumpliendo las normas de salud Pública e Higiene.
    • Respetuoso con el Medio Ambiente.
  • DISPENSADOR PRESION 360 ML

    DISPENSADOR PRESION 360 ML

    Referencia: 6110020361-1
    -
  • DISPENSADOR PRESION 360 ML AMARILLO

    DISPENSADOR PRESION 360 ML AMARILLO

    Referencia: 6110020361
    • Dispensadores realizados completamente con polietileno.
    • Tapa roscada para garantizar la estanqueidad y evitar el goteo del contenido.
    • Tapón a presión para poder tapar y destapar tantas veces se precise.
    • Tacto suave para el aplicado de su contenido con mayor precisión.
    • Una vez tapado no permite ni la entrada ni salida de aire.
    • Diferentes colores para poder diferenciar fácilmente los diferentes contenidos.
    • Capacidad: 360 ml.
    • Envase transparente ideal para la realización de mezclas a gusto del chef.
    • Fabricados cumpliendo las normas de salud Pública e Higiene.
    • Respetuoso con el Medio Ambiente.
  • DISPENSADOR PRESION 360 ML ROJO

    DISPENSADOR PRESION 360 ML ROJO

    Referencia: 6110020360
    • Dispensadores realizados completamente con polietileno.
    • Tapa roscada para garantizar la estanqueidad y evitar el goteo del contenido.
    • Tapón a presión para poder tapar y destapar tantas veces se precise.
    • Tacto suave para el aplicado de su contenido con mayor precisión.
    • Una vez tapado no permite ni la entrada ni salida de aire.
    • Diferentes colores para poder diferenciar fácilmente los diferentes contenidos.
    • Capacidad: 360 ml.
    • Envase transparente ideal para la realización de mezclas a gusto del chef.
    • Fabricados cumpliendo las normas de salud Pública e Higiene.
    • Respetuoso con el Medio Ambiente.
  • DISPENSADOR PRESION 360 ML TRANSPARENTE

    DISPENSADOR PRESION 360 ML TRANSPARENTE

    Referencia: 6110020362
    • Dispensadores realizados completamente con polietileno.
    • Tapa roscada para garantizar la estanqueidad y evitar el goteo del contenido.
    • Tapón a presión para poder tapar y destapar tantas veces se precise.
    • Tacto suave para el aplicado de su contenido con mayor precisión.
    • Una vez tapado no permite ni la entrada ni salida de aire.
    • Diferentes colores para poder diferenciar fácilmente los diferentes contenidos.
    • Capacidad: 360 ml.
    • Envase transparente ideal para la realización de mezclas a gusto del chef.
    • Fabricados cumpliendo las normas de salud Pública e Higiene.
    • Respetuoso con el Medio Ambiente.
  • MAZA DE PICAR

    MAZA DE PICAR

    Referencia: 6105300001
    • Maza de Picar para uso PROFESIONAL realizada en Polietileno de alta densidad HD-PE conforme a las normas CE y BGA en materia
    alimentaria y mango de acero Inoxidable.
    • Cumplen la normativa APPCC (Análisis de Puntos de Peligro y Control de Críticos) “APPCC: Madera y materiales orgánicos no son
    aptos en sector alimentación”.
    • La Maza de Picar Würth realizada con Polietileno de alta densidad HD-PE evitan la formación de astillas, acumulación de humedad
    y formación de bacterias. No ocurre lo mismo con las mazas de madera.
    • Lados de golpeo con forma dentada.
    • Mango de acero Inoxidable con recubrimiento ergonómico antideslizante de Polietileno.
    • Apto para uso alimentario.
    • Apto para lavavajillas.
  • MANO DE MORTERO HDPE

    MANO DE MORTERO HDPE

    Referencia: 6105300020
    • Mano de Mortero de uso PROFESIONAL realizado en Polietileno de alta densidad HD-PE conforme a las normas CE y BGA en
    materia alimentaria.
    • Cumplen la normativa APPCC (Análisis de Puntos de Peligro y Control de Críticos)
    • “APPCC: Madera y materiales orgánicos no son aptos en sector alimentación”.
    • La Mano de Mortero Würth realizada con Polietileno de alta densidad HD-PE evita la formación de astillas, acumulación de humedad
    y formación de bacterias. No ocurre lo mismo con las manos de mortero de madera.
    • Totalmente macizo y de una pieza.
    • Longitud total: 200 mm.
    • Mango ergonómico.
    • Apto para uso alimentario.
    • Apto para lavavajillas.
  • RODILLO POLIETILENO D:58 MM

    RODILLO POLIETILENO D:58 MM

    Referencia: 6105300581
    • Rodillo de uso PROFESIONAL realizada en Polietileno de alta densidad HD-PE conforme a las normas CE y BGA en materia alimentaria.
    • Cumplen la normativa APPCC (Análisis de Puntos de Peligro y Control de Críticos)
    • “APPCC: Madera y materiales orgánicos no son aptos en sector alimentación”.
    • El Rodillo Würth realizado con Polietileno de alta densidad HD-PE evita la formación de astillas, acumulación de humedad y formación
    de bacterias. No ocurre lo mismo con los rodillos de madera.
    • Totalmente macizo y de una pieza.
    • Diámetro del rodillo D = 58 mm.
    • Longitud total: 600 mm.
    • Longitud de rodillo: 400 mm.
    • Mangos ergonómicos.
    • Apto para uso alimentario.
    • Apto para lavavajillas.
  • PALA PIZZA DE ALUMINIO 132 CM

    PALA PIZZA DE ALUMINIO 132 CM

    Referencia: 6105900132
    • Pala en dos piezas realizada en aluminio para uso profesional.
    • Mango unido por cuatro remaches.
    • Espátula con frontal rebajado para facilitar la inserción y recogida.
    • Su fabricación en aluminio le aporta ligereza y manejabilidad.
    • Base de la pala amplia para recoger todo tipo medidas de bandejas.
    • Acabado pulido mate.
    • Fabricado cumpliendo las normas de salud Pública e Higiene.
    • Respetuoso con el Medio Ambiente.
  • ESPATULA MONOBLOCK

    ESPATULA MONOBLOCK

    Referencia: 6106800250-1
    -
  • ESPATULA PLANA MONOBLOCK 20 CM

    ESPATULA PLANA MONOBLOCK 20 CM

    Referencia: 6106800200
    • Espátula realizada en acero Inoxidable Molibdeno Vanadio Templado de máxima calidad.
    • Su hoja templada le permite una gran flexibilidad y durabilidad en los trabajos más exigentes.
    • Su forma ergonómica permite recoger bien los productos.
    • Hoja flexible e irrompible de gran duración y de espesor variable para un trabajo más cómodo.
    • Hoja realizada en una sola pieza (Monoblock).
    • Mango realizado con cachas de Polietileno remachadas de gran resistencia.
    • Su punta redondeada permite recoger con facilidad los alimentos.
    • Apto para uso alimentario.
    • Apto para lavavajillas.
    “Para su mayor durabilidad y mantenimiento del brillo, recomendamos usar detergentes neutros y secar con cuidado tras el ciclo de lavado del lavavajillas.”
  • ESPATULA PLANA MONOBLOCK 25 CM

    ESPATULA PLANA MONOBLOCK 25 CM

    Referencia: 6106800250
    • Espátula realizada en acero Inoxidable Molibdeno Vanadio Templado de máxima calidad.
    • Su hoja templada le permite una gran flexibilidad y durabilidad en los trabajos más exigentes.
    • Su forma ergonómica permite recoger bien los productos.
    • Hoja flexible e irrompible de gran duración y de espesor variable para un trabajo más cómodo.
    • Hoja realizada en una sola pieza (Monoblock).
    • Mango realizado con cachas de Polietileno remachadas de gran resistencia.
    • Su punta redondeada permite recoger con facilidad los alimentos.
    • Apto para uso alimentario.
    • Apto para lavavajillas.
    “Para su mayor durabilidad y mantenimiento del brillo, recomendamos usar detergentes neutros y secar con cuidado tras el ciclo de lavado del lavavajillas.”
  • TABLA DE CORTE 400X300X20MM BLANCA

    TABLA DE CORTE 400X300X20MM BLANCA

    Referencia: 6105240301
    • Tabla de corte para uso PROFESIONAL realizada en Polietileno de alta densidad HD-PE conforme a las normas CE y BGA en mate-ria
    alimentaria.
    • Cumplen la normativa APPCC (Análisis de Puntos de Peligro y Control de Críticos) "APPCC: Madera y materiales orgánicos no son
    aptos en sector alimentación".
    • Las tablas Würth realizadas con Polietileno de alta densidad HD-PE evitan la formación de astillas, acumulación de humedad y forma
    ción de bacterias. No ocurre lo mismo con las tablas de madera.
    • Espesor de la tabla de 20 mm para obtener mayor rigidez y menos deformaciones.
    • Acabado de los cantos y bordes de la tabla redondeados para evitar posibles daños.
    • Inserción a presión de cuatro tacos de material plástico antideslizante.
    • Mayor estabilidad, precisión en el corte y menor efecto rebote gracias a la existencia de los tacos evitando así el contacto directo de
    la tabla con el soporte.
    • Apto para uso alimentario.
    • Apto para lavavajillas.
  • TABLA DE CORTE 400X300X20MM MARRON

    TABLA DE CORTE 400X300X20MM MARRON

    Referencia: 6105240306
    • Tabla de corte para uso PROFESIONAL realizada en Polietileno de alta densidad HD-PE conforme a las normas CE y BGA en mate-ria
    alimentaria.
    • Cumplen la normativa APPCC (Análisis de Puntos de Peligro y Control de Críticos) "APPCC: Madera y materiales orgánicos no son
    aptos en sector alimentación".
    • Las tablas Würth realizadas con Polietileno de alta densidad HD-PE evitan la formación de astillas, acumulación de humedad y forma
    ción de bacterias. No ocurre lo mismo con las tablas de madera.
    • Espesor de la tabla de 20 mm para obtener mayor rigidez y menos deformaciones.
    • Acabado de los cantos y bordes de la tabla redondeados para evitar posibles daños.
    • Inserción a presión de cuatro tacos de material plástico antideslizante.
    • Mayor estabilidad, precisión en el corte y menor efecto rebote gracias a la existencia de los tacos evitando así el contacto directo de
    la tabla con el soporte.
    • Apto para uso alimentario.
    • Apto para lavavajillas.
  • GANCHO INOXIDABLE  1 PUNTA 160X6 MM

    GANCHO INOXIDABLE 1 PUNTA 160X6 MM

    Referencia: 6105270160
    • Material en Acero Inoxidable AISI 430, el mejor inox en ganchos de carnicería.
    • De una sola punta para evitar el peligro de pinchazos y cortes al manipularlo.
    • Muy resistentes en función de sus dimensiones y de gran durabilidad.
    • Para colgar carne en las cámaras de refrigeración, exposición de embutido en restaurantes o cocinas así como en carnicerías, colgar
    papeles de envolver la carne de las carnicerías o bolsas de plástico.
    • Práctico para colgar productos varios como moldes de silicona, stantes, chairas, etc.
  • GANCHO INOXIDABLE  1 PUNTA 180X6 MM

    GANCHO INOXIDABLE 1 PUNTA 180X6 MM

    Referencia: 6105270180
    • Material en Acero Inoxidable AISI 430, el mejor inox en ganchos de carnicería.
    • De una sola punta para evitar el peligro de pinchazos y cortes al manipularlo.
    • Muy resistentes en función de sus dimensiones y de gran durabilidad.
    • Para colgar carne en las cámaras de refrigeración, exposición de embutido en restaurantes o cocinas así como en carnicerías, colgar
    papeles de envolver la carne de las carnicerías o bolsas de plástico.
    • Práctico para colgar productos varios como moldes de silicona, stantes, chairas, etc.

655 artículo(s)