Material |
ST |
Superficie |
A2K |
Compatible con RoHS |
Sí |
Diseño |
Con pasadores |
Anchura |
12 mm |
Formulario |
A |
Diámetro nominal |
6.000 mm |
Rosca de conexión |
M6 |
Longitud de la ranura |
24 mm |
Longitud hasta el centro del perno |
36 mm |
Anchura de la ranura |
6 mm |
DIN |
71751 |
Diámetro del perno |
6 mm |
Código del sistema armonizado |
73181900900 |
Peso del producto (por artículo) |
26.270 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
026800624 |
Ficha Técnica |
32406609.pdf |
Modelo CAD 3D |
?catalog=wuerth&part=026800624 |