Grosor mínimo del material |
3 mm |
Longitud |
228 mm |
Grosor máximo del material |
8 mm |
Dientes por unidad de longitud |
14 pzas./in |
Número de piezas |
5 Uds |
Especialmente adecuado para |
Chapas de metal grueso;Perfiles y tuberías de metal |
Adecuado para |
Aluminio;Metal no ferroso |
Grosor |
0.9 mm |
Material a procesar |
Metal |
Espaciado entre dientes |
1.8 mm |
Código del sistema armonizado |
82029920000 |
Peso del producto (por artículo) |
143.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0615922818 |