Grosor mínimo del material |
6 mm |
Longitud |
150 mm |
Grosor máximo del material |
60 mm |
Dientes por unidad de longitud |
6 pzas./in |
Número de piezas |
5 Uds |
Especialmente adecuado para |
Contrachapado;Madera dura, madera blanda;PVC, plástico en general;Plancha aglomerada;Planchas aglomeradas recubiertas de plástico |
Grosor |
1.25 mm |
Material a procesar |
Madera |
Espaciado entre dientes |
4 mm |
Código del sistema armonizado |
82029980000 |
Peso del producto (por artículo) |
87.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
060803022 |
Ficha Técnica |
32409815.pdf |