Número máximo de dientes por unidad de longitud |
7 pzas./in |
Grosor mínimo del material |
10 mm |
Longitud |
150 mm |
Número mínimo de dientes por unidad de longitud |
5 pzas./in |
Grosor máximo del material |
100 mm |
Número de piezas |
5 Uds |
Especialmente adecuado para |
Aluminio;Construcción de ventanas;Madera con metal;PVC, plástico en general |
Adecuado para |
Contrachapado;Madera dura, madera blanda;Plancha aglomerada |
Espaciado mínimo entre dientes |
3.6 mm |
Espaciado máximo entre dientes |
5.1 mm |
Grosor |
1.25 mm |
Material a procesar |
Madera |
Código del sistema armonizado |
82029980000 |
Peso del producto (por artículo) |
79.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0615815030 |