Hoja de sierra de sable, construcción, tres estrellas

Ref.: 0615730585

HOJA SABLE ZEBRA CONSTRUCT 305MM 2U

Descripción

- Hormigón poroso: 10-250 mm espesor

- Ladrillo: 10-250 mm espesor

- Fibrocemento: 10-250 mm espesor

- Fibra de vidrio: 6-150 mm espesor

Grosor mínimo del material

10 mm
Más Información

Longitud

305 mm
Más Información

Diseño

Media
Más Información

Anchura

23 mm
Más Información

Grosor máximo del material

250 mm
Más Información

Dientes por unidad de longitud

3 pzas./in
Más Información

Número de piezas

2 Uds
Más Información

Especialmente adecuado para

Hormigón celular
Más Información

Adecuado para

Fibrocemento;Fibrocemento, plástico reforzado de fibra de vidrio;Ladrillo
Más Información

Grosor

1.5 mm
Más Información

Corte

Corte recto
Más Información

Longitud en pulgadas

12 in
Más Información

Espaciado entre dientes

8.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82029980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

146.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información